Page 386 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 386
Klasszikus ékszíjak
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód C0340143
C0340144
C0340145
C0340146
C0340147
C0340148
C0340150
C0340152
C0340153
C0340154
C0340156
C0340157
C0340159
C0340161
C0340163
C0340164
C0340167
C0340168
C0340170
C0340172
C0340174
C0340176
C0340178
C0340179
C0340182
C0340184
C0340187
C0340190
C0340193
C0340195
C0340196
C0340200
C0340201
C0340204
C0340205
C0340208
C0340211
C0340214
C0340216
C0340219
C0340222
C0340225
C0340228
C0340231
C0340234
C0340237
C0340240
C0340243
C0340245
C0340248
C0340250
C0340253
C0340257
C0340258
C0340260
C0340263
Osztás Ékszíjprofil hossza SPA 732 mm
SPA 757 mm
SPA 782 mm
SPA 800 mm
SPA 807 mm
SPA 832 mm
SPA 850 mm
SPA 857 mm
SPA 882 mm
SPA 900 mm
SPA 907 mm
SPA 932 mm
SPA 950 mm
SPA 957 mm
SPA 982 mm
SPA 1000 mm
SPA 1007 mm
SPA 1032 mm
SPA 1060 mm
SPA 1082 mm
SPA 1107 mm
SPA 1120 mm
SPA 1132 mm
SPA 1157 mm
SPA 1180 mm
SPA 1207 mm
SPA 1232 mm
SPA 1250 mm
SPA 1257 mm
SPA 1272 mm
SPA 1282 mm
SPA 1307 mm
SPA 1320 mm
SPA 1332 mm
SPA 1357 mm
SPA 1382 mm
SPA 1400 mm
SPA 1407 mm
SPA 1432 mm
SPA 1457 mm
SPA 1482 mm
SPA 1500 mm
SPA 1507 mm
SPA 1532 mm
SPA 1557 mm
SPA 1582 mm
SPA 1600 mm
SPA 1607 mm
SPA 1632 mm
SPA 1657 mm
SPA 1682 mm
SPA 1700 mm
SPA 1707 mm
SPA 1732 mm
SPA 1757 mm
SPA 1782 mm
Szíjszélesség
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
Rendelési Kód C0340266
C0340269
C0340271
C0340274
C0340277
C0340279
C0340282
C0340283
C0340286
C0340289
C0340292
C0340295
C0340298
C0340302
C0340305
C0340308
C0340311
C0340314
C0340317
C0340318
C0340322
C0340324
C0340326
C0340329
C0340331
C0340334
C0340336
C0340339
C0340342
C0340345
C0340348
C0340351
C0340352
C0340354
C0340357
C0340359
C0340361
C0340363
C0340366
C0340367
C0340368
C0340369
C0340372
C0340374
C0340376
C0340377
C0340378
C0340381
C0340382
C0340384
C0340386
C0340390
C0340394
C0340397
C0340399
C0340401
Osztás Ékszíjprofil hossza
SPA 1800 mm
SPA 1807 mm
SPA 1832 mm
SPA 1857 mm
SPA 1882 mm
SPA 1900 mm
SPA 1907 mm
SPA 1932 mm
SPA 1957 mm
SPA 1982 mm
SPA 2000 mm
SPA 2032 mm
SPA 2057 mm
SPA 2082 mm
SPA 2120 mm
SPA 2132 mm
SPA 2182 mm
SPA 2207 mm
SPA 2232 mm
SPA 2240 mm
SPA 2282 mm
SPA 2300 mm
SPA 2307 mm
SPA 2332 mm
SPA 2360 mm
SPA 2382 mm
SPA 2432 mm
SPA 2482 mm
SPA 2500 mm
SPA 2532 mm
SPA 2582 mm
SPA 2607 mm
SPA 2632 mm
SPA 2650 mm
SPA 2682 mm
SPA 2732 mm
SPA 2782 mm
SPA 2800 mm
SPA 2832 mm
SPA 2847 mm
SPA 2882 mm
SPA 2932 mm
SPA 2982 mm
SPA 3000 mm
SPA 3032 mm
SPA 3082 mm
SPA 3150 mm
SPA 3182 mm
SPA 3282 mm
SPA 3350 mm
SPA 3382 mm
SPA 3550 mm
SPA 3750 mm
SPA 4000 mm
SPA 4250 mm
SPA 4500 mm
Szíjszélesség
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Metrikus Egységár profilmagasság €
5
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8,37
8,16
9,22
8,40
10,55
10,03
9,59
9,56
9,56
9,58
10,55
10,59
10,55
10,59
10,56
10,82
14,68
12,35
11,34
12,78
12,06
12,24
14,02
14,59
13,41
14,64
13,41
13,41
14,43
15,94
14,43
14,50
14,43
15,29
14,61
15,26
15,26
16,02
16,01
16,53
15,99
17,58
16,46
16,46
18,07
17,54
16,92
20,09
19,21
21,26
18,61
19,05
21,55
20,53
20,09
18,93
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
18,86
22,35
22,36
21,45
23,18
20,66
23,49
22,12
20,60
25,06
23,49
22,49
21,95
22,49
23,93
25,01
25,53
25,88
26,35
23,26
27,94
24,05
26,50
24,90
24,45
24,82
28,59
27,77
25,54
29,18
30,08
27,33
27,39
27,38
31,52
31,51
28,56
28,71
29,48
35,64
33,05
34,01
34,01
30,82
35,64
35,64
32,31
36,84
35,94
36,84
37,45
37,48
39,13
41,58
44,66
50,63
374
www.brammer.biz
Mechanikus erőátvitel
52814