Page 389 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 389
Klasszikus ékszíjak
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
külső külső Metrikus Egységár Rendelési
külső külső Metrikus Egységár Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság €
Ékszíjprofil hosszúság hosszúság Szíjszélesség profilmagasság
€ Kód
C0354755 8V
C0359825 8V
C0359766 8V
C0352144 8V
C0359823 8V
C0339788 8V
C0354759 8V
C0354754 8V
C0339789 8V
C0357152 8V
C0339791 8V
C0354654 8V
C0359945 8V
C0339792 8V
2540 mm
2845 mm
2997 mm
3175 mm
3353 mm
3556 mm
3810 mm
4064 mm
4318 mm
4572 mm
4826 mm
5080 mm
5385 mm
5690 mm
100 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
150 in
160 in
170 in
180 in
190 in
200 in
212 in
224 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
90,45 C0339793 8V
103,91 C0354649 8V
108,16 C0352048 8V
109,01 C0357255 8V
116,69 C0354822 8V
143,68 C0339794 8V
130,15 C0352226 8V
142,06 C0339795 8V
171,10 C0352221 8V
158,11 C0339796 8V
196,51 C0352085 8V
179,18 C0339797 8V
189,29 C0339799 8V
243,36 C0354743 8V
5994 mm
6350 mm
6731 mm
7112 mm
7620 mm
8001 mm
8509 mm
9017 mm
9525 mm
10160 mm
10795 mm
11430 mm
12065 mm
12700 mm
236 in
250 in
265 in
280 in
300 in
315 in
335 in
355 in
375 in
400 in
425 in
450 in
475 in
500 in
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
252,27
232,40
244,31
258,61
322,63
341,26
308,54
380,29
400,87
423,31
387,92
479,89
503,50
456,40
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
Ékszíj az állandó súrlódási állapotú erőátvitelhez. DIN 2215 / ISO 4184
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
≈5
Rendelési Kód
C0338559
C0338560
C0338561
C0338562
C0338563
C0338564
C0338565
C0338566
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Metrikus Egységár Rendelési
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
Szíjszélesség profilmagasság
€ Kód
6,93 C0338567
6,07 C0338568
7,84 C0338569
6,93 C0338570
7,84 C0338571
6,07 C0338572
6,07 C0338574
5 190 mm
5 229 mm
5 260 mm
5 280 mm
5 300 mm
5 315 mm
5 322 mm
5 335 mm
200 mm
239 mm
270 mm
290 mm
310 mm
325 mm
332 mm
345 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5 375 mm
5 425 mm
5 475 mm
5 500 mm
5 530 mm
5 554 mm
5 600 mm
385 mm
435 mm
485 mm
510 mm
540 mm
564 mm
610 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
3 mm
6,69
3 mm 7,80 5
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
≈6
6,69
6,68
6,87
7,84
***
3 mm 6,07
Optibelt VB KLASSZIKUS ÉKSZÍJAK
Rendelési Kód
belső Osztás Ékszíjprofil hosszúság hossza
Metrikus Egységár Rendelési profilmagasság € Kód
belső
Ékszíjprofil hosszúság hossza
Metrikus Egységár Szíjszélesség profilmagasság €
Osztás
C0338575 Y
C0338576 Y
C0338577 Y
C0338582 Y
C0338583 Y
280 mm
300 mm
335 mm
400 mm
425 mm
295 mm
315 mm
350 mm
415 mm
440 mm
Szíjszélesség
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
7,71 C0338584
7,38 C0338585
6,85 C0338587
6,23 C0338588
6,85 C0338589
Y 450 mm
Y 500 mm
Y 540 mm
Y 600 mm
Y 850 mm
465 mm
515 mm
555 mm
615 mm
865 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
7,12
6,21
6,23
7,35
6,84
www.brammer.biz
377
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
52834 52833
52829
≈ 4 ≈3
128360