Page 385 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 385
Klasszikus ékszíjak
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
A standard feszítőszál kiváló minőségű poliészterből készül. A profiltól függően különböző szál- keresztmetszetek alkalmazhatók. A szál egy speciális gumikeverékkel van impregnálva, így homogén kialakítás érhető el a magnál.
A speciális előkezelésnek köszönhetően az Optibelt SK nagy teljesítményű ékszíj nyúlása nagyon csekély. Ezért tudtuk jelentősen csökkenteni a középpontok minimális
Optibelt SK ÉKSZÍJAK
Ékszíjak
DIN 7753 Part 1, ISO 4184 és RMA / MPTA
távolságállítására vonatkozó ajánlásunkat a DIN/ISO- előírásokhoz képest. A borítószövet a kopásnak ellenáll, köszönhetően a kezelt gumikeveréknek. Így valósítható meg az olajnak, hőnek és hidegnek, illetve pornak való ellenállást.
Rendelési
Kód Ékszíjprofil C0340619 SPZ C0340620 SPZ C0340621 SPZ
C0340623 SPZ
C0340624 SPZ
C0340626 SPZ
C0340628 SPZ
C0340629 SPZ
C0340631 SPZ
C0340633 SPZ
C0340635 SPZ
C0340636 SPZ
C0340638 SPZ
C0340639 SPZ
C0340640 SPZ
C0340642 SPZ
C0340644 SPZ
C0340646 SPZ
C0340648 SPZ
C0340650 SPZ
C0340652 SPZ
C0340653 SPZ
C0340655 SPZ
C0340656 SPZ
C0340658 SPZ
C0340659 SPZ
C0340661 SPZ
C0340663 SPZ
C0340665 SPZ
C0340667 SPZ
C0340670 SPZ
C0340672 SPZ
C0340673 SPZ
C0340675 SPZ
C0340677 SPZ
C0340679 SPZ
C0340681 SPZ
C0340683 SPZ
C0340685 SPZ
C0340687 SPZ
C0340689 SPZ
C0340691 SPZ
C0340693 SPZ
C0340695 SPZ
C0340698 SPZ C0340700 SPZ C0340702 SPZ C0340705 SPZ C0340709 SPZ C0340712 SPZ C0340715 SPZ C0340716 SPZ C0340719 SPZ C0340722 SPZ
Osztás Metrikus Egységár
Rendelési
€ Kód Ékszíjprofil
6,84 C0340725 SPZ 6,85 C0340727 SPZ
6,20 C0340728 SPZ
6,85 C0340731 SPZ
6,20 C0340733 SPZ
6,50 C0340736 SPZ
6,47 C0340738 SPZ
6,47 C0340742 SPZ
6,48 C0340745 SPZ
6,50 C0340748 SPZ
6,64 C0340751 SPZ
7,78 C0340754 SPZ
6,49 C0340757 SPZ
6,49 C0340759 SPZ
6,50 C0340762 SPZ
6,60 C0340765 SPZ
6,79 C0340767 SPZ
6,79 C0357524 SPZ
8,10 C0340769 SPZ
8,10 C0340772 SPZ
7,85 C0340774 SPZ
8,10 C0340776 SPZ
7,23 C0340779 SPZ
8,10 C0340781 SPZ
6,91 C0340783 SPZ
8,10 C0340786 SPZ
7,49 C0340787 SPZ
7,46 C3180187 SPZ
7,46 C0340788 SPZ
7,46 C0340790 SPZ
7,47 C0340792 SPZ
7,46 C0340794 SPZ
7,46 C0340797 SPZ
8,31 C0340799 SPZ
9,18 C0340802 SPZ
8,84 C0340806 SPZ
9,46 C0340808 SPZ
8,54 C0340810 SPZ
8,95 C0357714 SPZ
8,50 C0340813 SPZ
8,37 C0340816 SPZ
8,37 C0340819 SPZ
9,98 C0340821 SPZ
11,32 C0340825 SPZ
Osztás Metrikus Egységár
hossza
487 mm 512 mm 562 mm
587 mm
612 mm
630 mm
637 mm
662 mm
670 mm
687 mm
710 mm
722 mm
737 mm
750 mm
762 mm
772 mm
787 mm
800 mm
812 mm
825 mm
837 mm
850 mm
862 mm
875 mm
887 mm
900 mm
912 mm
925 mm
937 mm
950 mm
962 mm
987 mm
1000 mm
1012 mm
1024 mm
1037 mm
1047 mm
1060 mm
1077 mm
1087 mm
1112 mm
1120 mm
1137 mm
1162 mm
1180 mm 1187 mm 1202 mm 1212 mm 1237 mm 1250 mm 1262 mm 1287 mm 1312 mm 1320 mm
Szíjszélesség profilmagasság
hossza
1337 mm 1347 mm 1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1650 mm
1662 mm
1687 mm
1700 mm
1737 mm
1762 mm
1787 mm
1800 mm
1812 mm
1837 mm
1850 mm
1862 mm
1887 mm
1900 mm
1937 mm
1987 mm
2000 mm
2037 mm
2087 mm
2120 mm
2137 mm
2150 mm
2187 mm
2240 mm
2287 mm
2360 mm
2500 mm
2540 mm 2650 mm 2690 mm 2800 mm 2840 mm 3000 mm 3150 mm
3350 mm 3550 mm
Szíjszélesség profilmagasság
€ 10,80
11,01
10,76
10,79
10,76
11,12
11,94
13,80
11,62
11,62
11,97
13,54
13,73
12,52
13,14
13,54
14,82
13,39
15,32
14,94
13,71
15,21
15,17
13,83
13,99
16,12 5 16,59
10,92
16,46
14,63
14,57
17,26
17,26
18,12
18,07
15,83
15,98
15,91
16,26
15,69
19,18
17,17
17,95
19,71
20,42
20,41
21,27
22,25
20,65
***
24,84
27,70
30,26
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 10,42
8 mm 8 mm 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
10,50 C0340828 SPZ
11,09 C0340829 SPZ
10,71 C0340832 SPZ
9,72 C0340833 SPZ
9,72 C0348483 SPZ
9,72 C0340834 SPZ
10,42 C0340836 SPZ
11,33 C0340838 SPZ
10,44 C0340840 SPZ
8 mm
www.brammer.biz
373
Mechanikus erőátvitel
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
52812
128369