Page 291 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 291
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0397021
C0407479
C0408519
C0396670
C0403652
C0407769
C0397880
C0404859
C0397874
C0761496
C0394508
C0403688
C0407526
C0395245
C0393990
C0407073
C0395246
C0406432
C0406587
C0406941
C0408679
C0407527
C0394058
C0405372
C0405697
C0406688
C0393613
C0394863
C0408106
C0394509
C0393612
C0394506
C0394507
C0394796
C0393858
C0394514
C0397181
C0406570
C0407480
C0403653
C0407765
C0397853
C0405176
C0397733
C0405171
C0407528
C0393860
C0394516
C0404065
C0408460
C0395248
C0407074
C0407963
C0394059
C0406942
C0408140
C0394060
C0394771
C0405698
C0394842
C0395249
C0392932
d (mm)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
D (mm)
35,2
35,3
35,3
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38,7
38,7
38,7
40
40
40
40
40
42
43
43
44
46
46
48
48
37
37
37,2
37,3
37,3
38
38
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40,7
40,7
42
42
42
45
45
45
H (mm)
3,8
3
3
5,5
5,7
5,7
6
6
8
8
5
7,3
7,3
8
8
8,2
10
16
4
4
4
10
10
16,5
22,5
22,5
9,5
10
11,4
8
6
10
10
12
8
8
3,8
3
3
5,7
5,7
6
6
8
8
8,2
5
5
7,3
7,3
10
10
10
10
4
4
10
10
22,5
10
10
10
Típus Sorozat
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
NI 150
LF 300
T 20
KI 310
S8
KI 310
NI 300
N1
LF 300
T 20
NI 300
AUN 1
T 20
NI 300
ES
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
T 20
AUN 100
ES
ES
ESV
H
NI 250
T 20
N 1
H
N 1
N 1
N 100
AUN 1
N1
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
LF 300
T 20
KI 310
S8
KI 310
S8
T 20
AUN 1
N1
LF 300
T 22
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
AUN 100
N 100
ES
NI 250
NI 300
NI 400
Egységár Márka Anyag Kód €
PTFE 177023 / NBR 20,84
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
80 NBR 878 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 7,11
94 AU 925 8,42
70 NBR B209 41,99
94 AU 925 ***
94 AU 925 17,26
90 NBR 109 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 11,09
94 AU 925 10,12
94 AU 925 13,23
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
BI-NBR B3B246 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
PTFE B602 / FKM ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 14,37
BI-NBR B3B246 ***
BI-NBR B3B246 42,14
BI-FKM B3K674 81,07
88 NBR 101 11,47
80 NBR 878 22,01
95 AU V142 ***
90 NBR 109 16,29
88 NBR 101 9,87
90 NBR 109 13,43
90 NBR 109 11,77
90 NBR 109 14,34
94 AU 925 ***
90 NBR 109 15,78
PTFE 177023 / NBR 33,40
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
70 NBR B209 41,99
94 AU 925 11,83
94 AU 925 10,84
90 NBR 109 15,66
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 9,80
94 AU 925 14,63
PTFE B602 / NBR 14,80
PTFE B602 / FKM 62,39
94 AU 925 15,29
90 NBR 109 17,96
BI-NBR B3B246 ***
80 NBR 878 22,01
94 AU 925 7,84
80 NBR 878 35,41
70 NBR B209
*** 3 95 AU V142 ***
www.brammer.biz
279
Tömítések