Page 292 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 292
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0407529
C0393856
C0394061
C0394515
C0394756
C0393616
C0393991
C0394513
C0393614
C0393992
C0394519
C0393615
C0394512
C0397290
C0407481
C0394522
C0407737
C0397881
C0405121
C0397775
C0394527
C0397870
C0400159
C0408059
C0396671
C0403654
C0407530
C0397757
C0395250
C0407531
C0406444
C0406943
C0394524
C0405699
C0394523
C0394843
C0399342
C0394062
C0394740
C0395251
C0395861
C0407075
C0394520
C0394525
C0393997
C0394526
C0394773
C0393621
C0394521
C0393620
C0394528
C0397182
C0407482
C0788709
C0407764
C0397732
C0405177
C0406180
C0394529
C0394532
C0403665
C0788711
d (mm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
D (mm)
45
45
45
45
45
48
50
50
50
50
50
52
55
39,2
39,3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42,7
42,7
44
44
45
45
45
45
45
47
47
47
48
48
50
50
50
51
52
55
43
42,2
42,3
43
43
43
43
45
45
45
45
45
H (mm)
10
10
10
10
10
9
10
10
12
12
12
10
12
3,8
3
4
5,7
6
6
6,5
7
8
8
8,2
7
7,3
7,3
8
10
10
4
4
6
22,5
6,5
10
10
10
10
10
10
10
8
8
10
10
12
15
10
10
6
3,8
3
5,7
5,7
6
6
4,7
6
6
7,3
7,3
Típus Sorozat
T 20
AUN 1
AUN 100
N 1
N 100
H
AUN 1
N1
H
AUN 100
N 100
H
N 1
TFMI
OMS-MR
N1
T 20
KI 310
S8
NI 300
N1
KI 310
NI 300
T 20
NI 150
LF 300
T 20
KI 310
NI 300
T 20
OMS-MR
OMS-MR
N1
ES
N1
NI 250
NI 300
AUN 100
N 100
NI 300
NI 400
T 20
N1
N1
AUN 1
N 1
N 100
H
N 1
H
N 1
TFMI
OMS-MR
LF 300
T 20
KI 310
S8
OMS-S
N1
N1
LF 300
LF 300
Márka Anyag Kód
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
90 NBR 109
BI-NBR B3B246
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
80 NBR 878
95 AU V142
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
PTFE B602 / NBR
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
PTFE GM201 / NBR
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
92 AU 21100
Egységár €
***
15,87
16,32
16,29
13,59
15,62
16,74
16,81
***
18,80
18,53
12,55
15,59
***
17,93
15,73
9,06
9,77
22,88
***
15,78
9,56
***
***
8,21
***
***
***
***
***
38,50
14,80
13,00
***
12,94
21,64
***
16,14
17,96
***
***
***
12,71
16,81
16,90
16,81
14,48
14,14
14,81
12,48
12,91
***
***
***
***
7,65
22,83
7,33
16,21
16,26
***
***
280
www.brammer.biz
Tömítések