Page 290 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 290
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0394488
C0394489
C0397735
C0405178
C0393795
C0394492
C0394494
C0394023
C0394751
C0393601
C0393985
C0405314
C0397180
C0406568
C0407478
C0407845
C0398412
C0403651
C0407523
C0397852
C0404858
C0394501
C0397734
C0393800
C0394500
C0396669
C0405293
C0404048
C0407468
C0395243
C0395857
C0393798
C0393853
C0394831
C0407524
C0395244
C0406940
C0405696
C0393608
C0394502
C0393603
C0394057
C0394499
C0394841
C0394907
C0407525
C0394087
C0394768
C0393797
C0405670
C0406292
C0393604
C0393987
C0394497
C0393610
C0394496
C0393606
C0394792
C0393605
C0398870
C0394504
C0394505
d (mm)
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
D (mm)
31
32
32
32
32
34
37
40
40
45
50
32
32,2
32,3
32,3
32,3
33
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35,7
37
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
45
45
45
45
50
36
38
36
H (mm)
5
4
6
6
7
5
6
8
10
8
12
6
3,8
3
3
3
5,5
5,7
5,7
6
6
7
8
5
5
7
7
7,3
7,3
8
8
8
8
8
8,2
10
4
22,5
6,5
7
10
10
6
10
10
10
10
10
11
11
11
5,5
8,5
8,5
9
10
12
12
10
10
6
6
Típus Sorozat
N1
N1
KI 310
S8
AUN 1
N1
N1
AUN 1
N 100
H
AUN 1
S8
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
OMS-MR
NI 300
LF 300
T 20
KI 310
S8
N1
KI 310
AUN 1
N1
NI 150
S8
LF 300
T 20
NI 300
NI 400
AUN 1
AUN 100
N1
T 20
NI 300
OMS-MR
ES
H
N1
H
AUN 100
N1
NI 250
NI 300
T 20
AUN 100
N 100
AUN 1
EK
EKV
H
AUN 1
N 1
H
N 1
H
N 100
H
NI 300
N1
N1
Márka Anyag Kód
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
70 NBR B209
PTFE 177023 / NBR
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
PTFE B602 / FKM
94 AU 925
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
90 NBR 109
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
80 NBR 878
70 NBR B209
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
94 AU 925
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
PTFE B602 / NBR
BI-NBR B3B246
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
Egységár €
12,25
15,14
10,50
***
10,20
12,43
12,12
12,64
13,07
***
13,89
***
20,07
51,69
***
***
15,97
***
***
***
***
15,14
***
12,30
14,96
8,17
***
***
8,98
***
39,28
10,20
10,20
15,14
***
11,22
40,04
44,77
8,35
15,78
***
15,58
***
13,85
***
***
15,43
17,40
17,13
5,82
***
9,89
13,74
13,10
19,02
16,29
12,01
17,96
15,05
***
15,78
15,78
278
www.brammer.biz
Tömítések