Page 293 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 293
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C5053007
C0404860
C0393864
C0394909
C0407077
C0407965
C0394063
C0406588
C0406944
C0405700
C0393839
C0394533
C0394844
C0394910
C0407078
C0394086
C0394794
C0405673
C0406703
C0394530
C0394827
C0393998
C0393750
C0394535
C0394041
C0393623
C0394531
C0393624
C0406573
C0407483
C0408188
C0397854
C0404861
C0397871
C0409145
C0394538
C0396672
C0397796
C0403655
C0407532
C0395252
C0407079
C0407966
C0406397
C0406945
C0394537
C0408212
C0406043
C0406682
C0394539
C0395253
C0395862
C0408240
C0408774
C0394536
C0395254
C0398848
C0398958
C0397872
C0394540
C0393940
C0394045
d (mm)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38
D (mm)
45
45
45
45
45
45
45
45,7
45,7
47
48
50
50
50
50
50
50
50
50
51
52
55
55
55
55
58
60
60
43,3
43,3
44
44
44
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
46,7
46,7
48
48
48
48
50
51
51
51
51
55
56
47
47
45
50
50
55
H (mm)
7,3
7,5
8
10
10
10
10
4
4
22,5
10
8
10
10
10
10
10
11
11
8
12
10
10
10
12
8,5
12
15
3
3
5,7
6
6
8
8,2
6
7
7
7,3
7,3
10
10
10
4
4
6
10
16,5
22,5
7
10
10
11,4
25
10
12
8
10
6
6
9
10
Típus Sorozat
T 20
S8
AUN 1
NI 300
T 20
T 22
AUN 100
OMS-MR
OMS-MR
ES
AUN 100
N1
NI 250
NI 300
T 20
AUN 100
N 100
EK
EKV
N1
N 100
AUN 1
N1
N 100
AUN 100
H
N1
H
OMS-MR
OMS-MR
T 20
KI 310
S8
KI 310
T 20
N1
NI 150
NI 300
LF 300
T 20
NI 300
T 20
T 22
OMS-MR
OMS-MR
N1
T 20
ES
ESV
N1
NI 300
NI 400
T 20
ES
N1
NI 300
NI 300
NI 300
KI 310
N1
AUN 1
AUN 100
Egységár Márka Anyag Kód €
95 AU V142 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 13,90
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 10,22
94 AU 925 15,61
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR 36,73
BI-NBR B3B246 96,53
94 AU 925 16,90
90 NBR 109 16,71
80 NBR 878 20,80
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 15,89
90 NBR 109 18,53
BI-NBR B3B246 ***
BI-FKM B3K674 ***
90 NBR 109 14,02
90 NBR 109 14,04
94 AU 925 ***
90 NBR 109 14,89
90 NBR 109 18,96
94 AU 925 19,51
88 NBR 101 15,09
90 NBR 109 15,92
88 NBR 101 ***
PTFE GM201 / NBR 57,08
PTFE B602 / NBR ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 8,27
90 NBR 109 16,81
80 NBR 878 10,71
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
PTFE GM201 / NBR 39,34
95 AU V142 ***
BI-NBR B3B246 ***
BI-FKM B3K674 198,58
90 NBR 109 16,81
94 AU 925 ***
80 NBR 878 30,31
95 AU V142 15,55
BI-NBR B3B246 ***
90 NBR 109 ***
94 AU 925 25,89
94 AU 925 ***
94 AU 925 10,45
94 AU 925 ***
90 NBR 109 16,81
94 AU 925 ***
94 AU 925 11,70
PTFE B602 / NBR
*** 3 90 NBR 109 13,25
www.brammer.biz
281
Tömítések