Page 289 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 289
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0408139
C0393588
C0393981
C0394473
C0394090
C0394471
C0393586
C0393593
C0394814
C0394474
C0394083
C0394467
C0393589
C0393590
C0393587
C0393591
C0393978
C0394469
C0394798
C0394738
C0397737
C0394481
C0397260
C0397997
C0406567
C0407477
C0396668
C0403650
C0407766
C0397851
C0404857
C0393790
C0394475
C0397736
C0407521
C0394480
C0407522
C0397876
C0395241
C0393792
C0395242
C0405371
C0406751
C0405695
C0406585
C0406939
C0393596
C0394479
C0394782
C0394482
C0393984
C0394840
C0394056
C0393599
C0393600
C0394477
C0394799
C0393594
C0394486
C0393793
C0394491
C0393794
d (mm)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
D (mm)
30,7
32
32
32
32
33
35
35
35
35
36
36
38
38
40
40
40
40
40
45
28
28
28,2
29
29,3
29,3
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32,7
32,7
34
34
34
35
35
35
35
36
38
38
38
40
32
35
30
31
H (mm)
4
6
7,5
7,5
8
6
7
7
10
10
8
8
10
12
7
8
10
10
12
12
4,5
5
3
5
3
3
5,5
5,7
5,7
6
6
6
6
7
8,2
5
7,3
8
8
8
10
13,5
13,5
18,5
4
4
6
6
10
7
8
10
10
8
7,5
8
10
8
5
10
5
5
Típus Sorozat
OMS-MR
H
AUN 1
N1
AUN 100
N 1
H
H
N 1
N 100
AUN 1
N 1
H
H
H
H
AUN 1
N1
N 100
N1
KI 310
N1
TFMI
KI 310
OMS-MR
OMS-MR
NI 150
LF 300
T 20
KI 310
S8
AUN 1
N1
KI 310
T 20
N1
T 20
KI 310
NI 300
AUN 100
NI 300
ES
ESV
ES
OMS-MR
OMS-MR
H
N 1
N 100
N 1
AUN 1
NI 250
AUN 100
H
H
N 1
N 100
H
N 1
AUN 1
N1
AUN 1
Márka Anyag Kód
PTFE B602 / FKM
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
88 NBR 101
94 AU 925
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
PTFE 177023 / NBR
94 AU 925
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
80 NBR 878
94 AU 925
95 AU V142
94 AU 925
70 NBR B209
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
95 AU V142
90 NBR 109
95 AU V142
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
94 AU 925
BI-NBR B3B246
BI-FKM B3K674
BI-NBR B3B246
PTFE GM201 / NBR
PTFE B602 / NBR
88 NBR 101
90 NBR 109
90 NBR 109
90 NBR 109
94 AU 925
80 NBR 878
94 AU 925
88 NBR 101
88 NBR 101
90 NBR 109
90 NBR 109
88 NBR 101
90 NBR 109
94 AU 925
90 NBR 109
94 AU 925
Egységár €
***
8,85
14,51
15,14
10,20
11,99
7,91
8,01
15,14
16,55
10,67
15,78
8,62
11,86
10,35
13,10
15,12
12,78
17,41
8,35
***
14,75
29,49
12,54
***
***
8,76
***
***
10,36
***
11,85
14,72
***
5,68
15,14
9,42
10,98
9,61
11,99
8,25
43,53
***
***
34,42 3 52,53
7,86
12,93
12,55
15,14
10,20
21,28
15,64
8,21
12,57
12,63
13,07
13,05
10,80
13,33
14,75
8,34
www.brammer.biz
277
Tömítések