Page 288 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 288
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0394450
C0394775
C0393580
C0393582
C0407475
C0394459
C0394457
C0394458
C0396666
C0397886
C0405203
C0406468
C0406937
C0394461
C0393584
C0398739
C0408218
C0397837
C0404855
C0407518
C0395239
C0393937
C0393783
C0394735
C0407070
C0394462
C0393977
C0393784
C0394741
C0393583
C0393975
C0394456
C0394466
C0394465
C0397738
C0397251
C0406311
C0407476
C0394472
C0396667
C0398410
C0403638
C0407519
C0397838
C0404856
C0393786
C0407520
C0407960
C0393592
C0394905
C0395854
C0393785
C0393787
C0394470
C0407071
C0394838
C0395240
C0393788
C0405961
C0405694
C0406458
C0406938
d (mm)
16
16
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
D (mm)
32
32
35
30
22,9
24
24
25
25
25
25
25,3
25,3
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
32
32
38
26
34
26
26,2
27,3
27,3
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30,7
30,7
H (mm)
8
10
10
6
2
4
5
4
4,5
5
6
3
3
4
5,5
5,5
5,7
6
6
7,3
8
8
8
8
8,2
6
8
8
10
7
7
10
5
8
5
3
3
3
4
5,5
5,5
5,7
5,7
6
6
8
7,3
7,3
8
8
8
8
8
8
8,2
10
10
10
13,5
18,5
4
4
Típus Sorozat
N 1
N 100
H
H
OMS-MR
N1
N1
N1
NI 150
KI 310
S8
OMS-MR
OMS-MR
N1
H
NI 300
T 20
KI 310
S8
T 20
NI 300
AUN 1
AUN 100
N1
T 20
N1
AUN 1
AUN 100
N 100
H
AUN 1
N1
N1
N1
KI 310
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
N1
NI 150
NI 300
LF 300
T 20
KI 310
S8
AUN 1
T 20
T 22
H
NI 300
NI 400
AUN 1
AUN 100
N1
T 20
NI 250
NI 300
AUN 100
ES
ES
OMS-MR
OMS-MR
Egységár Márka Anyag Kód €
90 NBR 109 14,82
90 NBR 109 16,44
88 NBR 101 9,87
88 NBR 101 11,05
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 14,49
90 NBR 109 14,49
90 NBR 109 14,49
80 NBR 878 7,31
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
PTFE GM201 / NBR 30,58
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 12,44
88 NBR 101 ***
94 AU 925 8,40
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
95 AU V142 8,99
94 AU 925 ***
94 AU 925 9,10
94 AU 925 11,97
90 NBR 109 14,70
95 AU V142 ***
90 NBR 109 14,75
94 AU 925 10,96
94 AU 925 13,00
90 NBR 109 16,27
88 NBR 101 8,01
94 AU 925 12,84
90 NBR 109 12,78
90 NBR 109 14,75
90 NBR 109 12,12
94 AU 925 ***
PTFE 177023 / NBR 22,51
PTFE GM201 / NBR 35,97
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 14,74
80 NBR 878 7,43
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 7,14
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
94 AU 925 9,10
95 AU V142 ***
95 AU V142 ***
88 NBR 101 10,07
94 AU 925 ***
80 NBR 878 36,75
94 AU 925 9,10
94 AU 925 10,73
90 NBR 109 14,34
95 AU V142 9,17
80 NBR 878 20,27
94 AU 925 14,18
94 AU 925 12,88
BI-NBR B3B246 ***
BI-NBR B3B246 41,63
PTFE GM201 / NBR 51,94
PTFE B602 / NBR ***
276
www.brammer.biz
Tömítések