Page 287 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 287
Rúdtömítések
Rendelési Kód
C0394429
C0407472
C0394433
C0397291
C0406582
C0406934
C0394432
C0396664
C0399351
C0393574
C0408217
C0405172
C0393968
C0394436
C0393933
C0394435
C0393572
C0407511
C0395237
C0394776
C0393571
C0394434
C0393573
C0407473
C0394442
C0397178
C0394443
C0406935
C0404854
C0394441
C0394439
C0395238
C0393776
C0393778
C0407513
C0394772
C0394440
C0393576
C0393806
C0407215
C0407474
C0393780
C0394452
C0394446
C0397292
C0406936
C0396665
C0398408
C0407514
C0397836
C0405179
C0394454
C0393973
C0394445
C0394904
C0394095
C0393935
C0394451
C0394453
C0393581
C0393579
C0393936
d (mm)
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
D (mm)
24
18,9
20
20,2
21,3
21,3
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
28
30
30
33
19,9
20
21,2
22
22,3
23
24
25
25
25
25
25
28
30
30
30
20,9
20,9
22
22
22
22,2
23,3
24
24
24
24
24
25
26
26
26
26
28
29
30
31,5
32
32
H (mm)
6
2
4
3
3
3
4
5,5
5,5
5,5
5,7
6
6
6
8
8
7
7,3
8
10
7
8
7
2
3
3
4
3
6
7
5
8
8
8
8,2
10
8
8,5
10
2
2
4
4
6
3
3
5,5
5,5
5,7
6
6
5
5
5
8
8
6
6
6
6,5
7
8
Típus Sorozat
N1
OMS-MR
N1
TFMI
OMS-MR
OMS-MR
N1
NI 150
KI 310
H
T 20
S8
AUN 1
N1
AUN 1
N1
H
T 20
NI 300
N 100
H
N 1
H
OMS-MR
N1
TFMI
N1
OMS-MR
S8
N1
N1
NI 300
AUN 1
AUN 100
T 20
N 100
N 1
H
N 100
OMS-MR
OMS-MR
AUN 1
N1
N1
TFMI
OMS-MR
NI 150
NI 300
T 20
KI 310
S8
N1
AUN 1
N1
NI 300
AUN 100
AUN 1
N 1
N 1
H
H
AUN 1
Egységár Márka Anyag Kód €
90 NBR 109 14,38
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 14,42
PTFE 177023 / NBR ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 14,44
80 NBR 878 9,77
94 AU 925 ***
88 NBR 101 7,67
95 AU V142 ***
70 NBR B209 5,63
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 8,39
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 14,49
88 NBR 101 7,67
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
90 NBR 109 12,05
88 NBR 101 10,07
90 NBR 109 13,16
88 NBR 101 8,74
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 14,36
PTFE 177023 / NBR ***
90 NBR 109 14,49
PTFE B602 / NBR ***
70 NBR B209 ***
90 NBR 109 14,49
90 NBR 109 14,49
94 AU 925 ***
94 AU 925 8,63
94 AU 925 10,17
95 AU V142 11,06
90 NBR 109 11,99
90 NBR 109 11,74
88 NBR 101 10,47
90 NBR 109 15,98
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR 9,85
94 AU 925 7,31
90 NBR 109 ***
90 NBR 109 14,45
80 NBR 878 8,95
94 AU 925 7,66
95 AU V142 6,05
94 AU 925 ***
70 NBR B209 ***
90 NBR 109 14,49
94 AU 925 7,24
90 NBR 109 14,42
94 AU 925 ***
94 AU 925 10,28
94 AU 925 11,79
90 NBR 109 11,22
90 NBR 109 14,75
88 NBR 101 9,68
88 NBR 101 10,89
94 AU 925 12,80
PTFE 177023 / NBR
24,58 3 PTFE B602 / NBR 12,69
www.brammer.biz
275
Tömítések