Page 286 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 286
Rúdtömítések
3
Rendelési Kód
C0394401
C0394403
C0406562
C0407470
C0394406
C0394413
C0394411
C0394415
C0393926
C0397177
C0404852
C0406580
C0406932
C0393557
C0394409
C0396662
C0399349
C0407504
C0393925
C0393558
C0407505
C0395235
C0393927
C0394765
C0393924
C0394407
C0394817
C0394412
C0393556
C0394795
C0393559
C0406563
C0407471
C0394420
C0394422
C0393930
C0397122
C0404853
C0406581
C0406933
C0396663
C0399350
C0398406
C0407509
C0396541
C0394028
C0394821
C0394426
C0394427
C0407510
C0395236
C0393929
C0394419
C0394024
C0394816
C0393967
C0394423
C0394824
C0394418
C0393567
C0393562
C0394430
d (mm)
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
D (mm)
18
17
14,9
14,9
15
15
16
16
16
16,2
17
17,3
17,3
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
25
25
25
30
16,9
16,9
18
18
18
18,2
19
19,3
19,3
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
24
24
24
25
25
26
28
30
32
20
H (mm)
8
6
2
2
5
5
4
5
6
3
6
3
3
5
5
5,5
5,5
5,7
8
6
7,3
8
8
8
6
6
8
6
7
10
8
2
2
4
5
6
3
6
3
3
5,5
5,5
5,5
5,7
8
8
8
5
7
7,3
8
8
6
9
10
8
8
10
10
9
6
3
Típus Sorozat
N1
N1
OMS-MR
OMS-MR
N1
N1
N1
N1
AUN 1
TFMI
S8
OMS-MR
OMS-MR
H
N1
NI 150
KI 310
T 20
AUN 1
H
T 20
NI 300
AUN 1
N 100
AUN 1
N 1
N 100
N 1
H
N 100
H
OMS-MR
OMS-MR
N1
N1
AUN 1
TFMI
S8
OMS-MR
OMS-MR
NI 150
KI 310
NI 300
T 20
NI 300
AUN 1
N1
N1
N1
T 20
NI 300
AUN 1
N1
AUN 1
N 100
AUN 1
N 1
N 100
N 1
H
H
N 1
Egységár Márka Anyag Kód €
90 NBR 109 14,07
90 NBR 109 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR 15,04
90 NBR 109 14,07
90 NBR 109 14,11
90 NBR 109 14,06
90 NBR 109 13,77
94 AU 925 ***
PTFE 177023 / NBR ***
70 NBR B209 32,33
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
88 NBR 101 7,84
90 NBR 109 14,00
80 NBR 878 7,11
94 AU 925 9,31
95 AU V142 6,89
94 AU 925 10,49
88 NBR 101 ***
95 AU V142 ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 10,87
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 14,15
90 NBR 109 15,99
90 NBR 109 11,22
88 NBR 101 9,70
90 NBR 109 8,10
88 NBR 101 ***
PTFE GM201 / NBR ***
PTFE B602 / NBR ***
90 NBR 109 13,66
90 NBR 109 13,15
94 AU 925 10,30
PTFE 177023 / NBR ***
70 NBR B209 ***
PTFE GM201 / NBR 12,09
PTFE B602 / NBR ***
80 NBR 878 ***
94 AU 925 ***
94 AU 925 ***
95 AU V142 7,39
94 AU 925 ***
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 14,46
90 NBR 109 13,58
90 NBR 109 14,44
95 AU V142 6,27
94 AU 925 ***
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 14,49
94 AU 925 7,82
90 NBR 109 15,99
94 AU 925 8,63
90 NBR 109 14,36
90 NBR 109 12,20
90 NBR 109 12,94
88 NBR 101 11,63
88 NBR 101 ***
90 NBR 109 10,80
274
www.brammer.biz
Tömítések