Page 213 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 213
Csúszó vezetékek
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai BF
BF, tűgörgő lapos kosarak
Rendelési Kód
C1431267 C6154035 C6151005 C6154036 C0179638 C2362852 C6151004 C3593002
Cikkszám DW
BF3020 3 mm BF5015 5 mm BF5023 5 mm BF5032 5 mm BF7028 7 mm BF7035 7 mm BF12022 12 mm BF12040 12 mm
b
20 mm 15 mm 23 mm 32 mm 28 mm 35 mm 22 mm 40 mm
bLW
Egységár lK€
6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm 80,06 6000 mm *** 6000 mm ***
Egységár CC0€
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai FF
FF, tűgörgő lapos kosarak
Lineáris Technika
Rendelési Kód
C1432358 C1432361 C1432364 C1432366
Cikkszám DW
FF2010 2 mm FF2515 2,5 mm FF3020 3 mm FF3525 3,5 mm
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
6,8
9,8
13,8 mm 17,8 mm
LW
6,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
lke
32 mm 45 mm 60 mm 75 mm
21300 N 32700 N 47800 N 64700 N
36600 N 56000 N 81900 N 110900 N
61900 N 1,68 92300 N 1,73 133200 N 1,82 177300 N 2,71
Egységár Co€
123700 N 3,11 184600 N 3,26 266500 N 3,16 654700 N 3,45
mm mm
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai FF..-ZW
FF..-ZW, tűgörgő lapos kosarak
Rendelési Kód
C1432359 C1432362 C1432365 C1432368
Cikkszám
FF2025-ZW FF2535-ZW FF3045-ZW FF3555-ZW
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
25 mm 35 mm 45 mm 55 mm
C
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai FFW
FFW, döntött tűgörgő lapos kosarak
Rendelési Kód
C1432371 C2904089 C6151032
Cikkszám b
FFW2535 20,5 mm FFW3045 26 mm FFW3555 31,5 mm
Egységár LW €
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai H
45 mm 60 mm 75 mm
lk
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
2,89 5,39 4,16
Egységár C0€
62800 N *** 103800 N *** 148000 N *** 190000 N ***
Egységár C €
30300 N *** 37000 N *** 5700 N *** 88900 N *** 117000 N ***
H, tűgörgő lapos kosarak, fém
2
Rendelési Kód
C6151033 C3593317 C2905647 C6151036
Cikkszám
H10 H15 H20 H25
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
C
21600 N 35800 N 51900 N 68200 N
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai H..-ZW
H..-ZW, tűgörgő lapos kosarak
Rendelési
Kód Cikkszám DW
b lk
C6151034 C6151035 C6151037 C6151038 C6151039
H19-ZW 2 mm H24-ZW 2 mm H34-ZW 2,5 mm H44-ZW 3 mm H55-ZW 3,5 mm
19,2 mm 24 mm 33,5 mm 44 mm 55 mm
3500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
www.brammer.biz
201
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
86154 86153 85596 85596 85595 85560