Page 214 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 214
Csúszó vezetékek
Lineáris vezetőrendszer-tartozékok - HB
HB, golyós és lapos kosarak
Rendelési Kód
C6151040 C6151041 C6151042 C6151043
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai HG
Cikkszám DW
HB2515 2,5 mm HB3020 3 mm HB3023 3 mm HB4025 4 mm
b
15 mm 20 mm 23 mm 25 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
C
3330 N 5350 N 5350 N 7630 N
Egységár Co€
3040 N *** 5000 N *** 5000 N *** 62200 N ***
Rendelési
Kód Cikkszám
C6151044 HG10 C6151045 HG15 C6151046 HG20 C6151047 HG25
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai HR
HR, hengeres görgő lapos kosarak
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
Egységár Görgőkosár hossza €
6,3 mm *** 9,8 mm *** 13,8 mm *** 17,8 mm ***
Rendelési
KódCikkszámDWblkCCo €
Egységár 50800 N ***
114200 N *** 174200 N ***
Egységár Co €
101600 N *** 228400 N *** 348300 N ***
C6151051 HR50 C6151053 HR70 C6151049 HR100
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai HR..-ZW
5 mm 7 mm 10 mm
10,5 mm 17 mm 24 mm
b
24 mm 40 mm 55 mm
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
29400 N 69800 N 109900 N
C
50500 N 112800 N 188400 N
HG, tűgörgős lapos kosarak súrlódáscsökkentéssel
HR..-ZW, hengeres görgő lapos kosarak
Rendelési Kód
C6151052 C6151054 C6151050
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai HRW
Cikkszám DW
HR50-ZW 5 mm HR70-ZW 7 mm HR100-ZW 10 mm
2
HRW, hengeres görgő lapos kosarak
Rendelési
Kód Cikkszám DW
C6151056 C6151057 C6151055
HRW50 5 mm HRW70 7 mm HRW100 10 mm
15,5 mm 25 mm 34 mm
b
10 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
1000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
35700 N 79700 N 133200 N
C
21400 N 26200 N 36900 N 40300 N 62900 N 82700 N
71900 N *** 161500 N *** 246300 N ***
Egységár Co€
68700 N *** 88900 N *** 138100 N *** 133500 N *** 209400 N *** 268700 N ***
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai HW
HW, döntött tűgörgő lapos kosarak
Rendelési
Kód Cikkszám
C6151058 HW10 C6151059 HW15 C6151060 HW16 C6151061 HW20 C6151062 HW25 C6151063 HW30
DW
2 mm
2 mm
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
Egységár blkCCo€
202
www.brammer.biz
Lineáris Technika
86160 86159 86158 86157 86156 86155