Page 212 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 212
Egyebek | Vezetősínek
Csap LFZ
Csap LFZ, koncentrikus csavarok a követőgörgőkhöz LFR
Rendelési
Kód Cikkszám
C1436481 LFZ05 C1436128 LFE05-0,5 C1436483 LFZ08 C1436129 LFE08-1 C1436473 LFZ12 C1436119 LFE12-1 C1436475 LFZ12/M12 C1436120 LFE12-1/M12 C1436476 LFZ15 C1436125 LFE15-1 C2282015 LFZ12x45-A1 C2279771 LFE12x45-A1 C1436478 LFZ20x67-A1 C1436126 LFE20x67-A1 C2282569 LFZ25x82-A1 C2281440 LFE25x82-A1 C1436480 LFZ30x95-A1 C1436127 LFE30x95-A1 C2286066 LFZ40x107-A1 C2276854 LFE40x107-A1 C2286067 LFZ40x115-A1 C2281996 LFE40x115-A1
d
5 mm
8 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm
15 mm 15 mm 12 mm
20 mm
25 mm 40 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm
G1 G2
M4
M4
M8
M8 M8 x 0.75 M10
M10 M12
M12
M12
M12
M10x1.5 M10x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M20x1.5 M24x1,5 M24x1,5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5
L
19,5 mm 20,5 mm 28,3 mm 33,2 mm 43 mm 50 mm 50,8 mm 57 mm 50,8 mm 57 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 92 mm 92 mm 107 mm 107 mm 117 mm 117 mm 125 mm 125 mm
L1 DK
Egységár W€
3 mm 14,28 *** 13 mm 6,41 *** 17 mm 8,50 *** 17 mm 11,66 *** 19 mm 14,40 *** 17 mm 13,53 17 mm *** 27 mm 21,03 27 mm *** 36 mm 25,39 36 mm *** 41 mm 35,85 41 mm *** 46 mm 58,11 46 mm *** 46 mm 64,90 46 mm ***
20.5 mm 32.5 mm 50 mm 57 mm 57 mm
10 mm
20 mm 20 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Vezetősínek MVZ
Vezetősínek M
2
Vezetősínek MVZ, pozitív szabályozókosárral rendelkező vezetőoldalak; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C6151528 C6151529 C6151530 C6151531 C6151532 C6151533
Cikkszám Teljes magasság
MVZ3015 30 mm MVZ4020 40 mm MVZ5025 50 mm MVZ6035 60 mm MVZ7040 70 mm MVZ8050 80 mm
Teljes szélesség
15 mm 20 mm 25 mm 35 mm 40 mm 50 mm
Maximális tengely Egységár vagy sín hossz €
600 mm *** 1000 mm *** 1300 mm *** 1300 mm *** 1300 mm *** 1300 mm ***
Vezetősínek M, M vezetőoldalak, döntött tűgörgős lapos kosárral; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C6151475 C6151476 C6151477 C6151478 C6151480 C6151479 C6151481 C6151483 C6151482
Cikkszám H B
M3015 15,5 mm 15 mm M4020 22,5 mm 20 mm M4525 22,5 mm 25 mm M5025 28 mm 25 mm M6535 33 mm 35 mm M6035 35 mm 35 mm M7040 40 mm 40 mm M8550 42 mm 50 mm M8050 45 mm 50 mm
Egységár l€
600 mm *** 1000 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm ***
Vezetősínek V
Vezetősínek V, V vezetőoldalak, döntött tűgörgős lapos kosárral; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C6151699 C6151700 C6151701 C6151702 C6151703 C6151704 C6151705 C6151706 C6151707
Cikkszám H
V3015 10,5 mm V4020 13,5 mm V4525 14 mm V5025 17 mm V6035 20 mm V6535 20 mm V7040 24 mm V8050 26 mm V8550 26 mm
B
15 mm 20 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Egységár l€
600 mm *** 1000 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm *** 1500 mm ***
200
www.brammer.biz
Lineáris Technika
110344 110203
110270
110809