Page 215 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 215
Golyósorsók (komplett)
NSK precíziós görgőzött golyós orsók - PR - LPR sorozat
• Az emelkedések és átmérők széleskörűen kombinálhatók: átmérő Ø12 - Ø50; emelkedés 5 - 50
• Kompatibilis a DIN 69051 méretekkel
• Megfelelő pontosság előterheléssel (Ct7)
• A visszavezetési rendszerrel ellátott orsóvég alacsony
zajszintet tesz lehetővé
• Nagy sebességű sorozat; legfeljebb 150 m/perc
• Megmunkálatlan tengelyvég; az ügyfél igényei szerint
megmunkálható
• NSK K1TM kenőegység is rendelkezésre áll, kérésre • Gyors kiszállítás, készletről
Rendelési Kód
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
C6126337
C6126338
C6126339
C6126341
C6126340
C6126342
Külső átmérő Cikkszám (D;Dg)
PR1205 24 mm
PR1505 28 mm
PR1510 28 mm
PR2005 36 mm
PR2010 36 mm
LPR2020 36 mm
PR2505 40 mm
PR2510 40 mm
LPR2525 40 mm
PR3210 50 mm
PR3220 50 mm
LPR3232 50 mm
LPR4040 63 mm
PR4010 63 mm
LPR5050 75 mm
Csavartengely menetmagasság
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
10 mm
20 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Alap dinamikus terhelés
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
19000 N
19000 N
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
NSK precíziós görgőzött golyós orsók - PSS sorozat
Alap statikus Egységár terhelés €
5860 N ***
10200 N ***
10200 N ***
18500 N ***
18500 N ***
21600 N ***
40900 N ***
32300 N ***
27500 N ***
51500 N ***
51500 N ***
43900 N ***
76200 N ***
89900 N ***
96200 N ***
• A visszavezetési rendszerrel ellátott orsóvég alacsony zajszintet tesz lehetővé • Nagy sebességű sorozat; legfeljebb 150 m/perc
• Gyors kiszállítás, készletről
• NSK támasztó egységgel használható megmunkált tengelyvégek
• Az emelkedések és átmérők széleskörűen kombinálhatók: átmérő Ø6 - Ø25;
emelkedés 5 - 60
• Magas pontossági osztály: C5 előterheléssel
Rendelési Kód
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Cikkszám Külső átmérő (D;Dg)
PSS1005 10 mm
PSS1010 10 mm
PSS1205 12 mm
PSS1210 12 mm
PSS1220 12 mm
PSS1230 12 mm
PSS1505 15 mm
PSS1510 15 mm
PSS1520 15 mm
PSS1530 15 mm
PSS2005 20 mm
PSS2010 20 mm
PSS2020 20 mm
PSS2030 20 mm
PSS2040 20 mm
PSS2060 20 mm
PSS2505 25 mm
PSS2510 25 mm
PSS2520 25 mm
PSS2525 25 mm
PSS2530 25 mm
PSS2550 25 mm
Csavartengely menetmagasság
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Alap dinamikus terhelés
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
Alap statikus Egységár terhelés €
4790 N ***
3010 N ***
5860 N ***
5860 N ***
3610 N ***
3610 N ***
10200 N ***
10200 N ***
8730 N
18500 N ***
18500 N ***
11700 N ***
11700 N ***
11700 N ***
11700 N ***
23600 N ***
32300 N ***
14600 N ***
14600 N ***
14600 N ***
14600 N ***
*** 2 8730 N ***
www.brammer.biz
203
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
96571
96570