Page 211 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 211
Futógörgők | Követőgörgők
Vezetősínek LFSR..-St
Vezetősínek LFSR..-St, tömör profilú, hajlított vezetősín; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
r
a
Rendelési Kód
C2918805
C2918803
C2918804
C6151469
C6151467
C6151468
C2918808
C2918806
C2918807
C2918811
C2918809
C2918810
C2918814
C2918812
C2918813
C6151470
C2918815
C2918816
C2918820
C2918818
C2918819
Cikkszám
LFSR32-100/90-ST
LFSR32-100/180-St
LFSR32-100/360-St
LFSR32-150/90-St
LFSR32-150/180-St
LFSR32-150/360-St
LFSR32-300/90-ST
LFSR32-300/180-St
LFSR32-300/360-St
LFSR32-500/90-St
LFSR32-500/180-ST
LFSR32-500/360-ST
LFSR52-150/90-St
LFSR52-150/180-St
LFSR52-150/360-St
LFSR52-300/90-St
LFSR52-300/180-St
LFSR52-300/360-St
LFSR52-500/90-St
LFSR52-500/180-St
LFSR52-500/360-St
b
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
d
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
h
r
Egységár Szög* b1 €
h
Lineáris Technika
Követőgörgők
20 mm 100 mm 90
20 mm 100 mm 180
20 mm 100 mm 360
20 mm 150 mm 90
20 mm 150 mm 180
20 mm 150 mm 360
20 mm 300 mm 90
20 mm 300 mm 180
20 mm 300 mm 360
20 mm 500 mm 90
20 mm 500 mm 180
20 mm 500 mm 360
34 mm 150 mm 90
34 mm 150 mm 180
34 mm 150 mm 360
34 mm 300 mm 90
34 mm 300 mm 180
34 mm 300 mm 360
34 mm 500 mm 90
34 mm 500 mm 180
34 mm 500 mm 360
Dmax B
16 mm 8 mm
16 mm 8 mm
17 mm 8 mm
17 mm 8 mm
24 mm 11 mm
24 mm 11 mm
35 mm 15,9 mm
35 mm 15,9 mm
35 mm 15,9 mm
35 mm 15,9 mm
42 mm 19 mm
42 mm 19 mm
47 mm 19 mm
47 mm 19 mm
52 mm 22,6 mm
52 mm 22,6 mm
72 mm 25,8 mm
72 mm 25,8 mm
72 mm 25,8 mm
72 mm 25,8 mm
80 mm 29 mm
80 mm 29 mm
98 mm 38 mm
98 mm 38 mm
110 mm 46 mm
110 mm 46 mm
24 mm 819,91
24 mm 1201,08
24 mm 1920,42
24 mm ***
24 mm ***
24 mm ***
24 mm 1285,83
24 mm 2041,07
24 mm 3601,35
24 mm 1695,82
24 mm 2819,01
24 mm 5115,29
40 mm 882,86
40 mm 1354,87
40 mm 2188,80
40 mm 1070,02
40 mm 2409,07
40 mm 4300,65
40 mm 1698,40
40 mm 3341,73
40 mm 6217,55
Egységár C €
7 mm 39,98
7 mm 28,95
7 mm ***
7 mm 30,15
11 mm 43,99
11 mm 23,21
15,9 mm 51,97
15,9 mm 30,28
19 mm 73,98
19 mm 32,39
19 mm 101,12
19 mm 37,70
15,9 mm 71,45
15,9 mm 40,51
20,6 mm 135,66
20,6 mm 51,40
23,8 mm ***
23,8 mm 44,33
23,8 mm 226,99
23,8 mm 47,89
27 mm ***
27 mm 74,94
36 mm ***
36 mm 101,40
44 mm 137,91
44 mm ***
Rendelési Kód
C6011360
C2281763
C4832137
C2280879
C2274427
C1305756
C2274428
C2287367
C0284942
C1305757
C2274667
C1305759
C2078863
C0372527
C2917748
C2279318
C6151451
C2281443
C2274810
C2274429
C6151452
C1305758
C6151453
C2277101
C2281995
C6151454
Cikkszám
LFR50/5-4-2RS-RB
LFR50/5-4-2Z
LFR50/5-6-2RS-RB
LFR50/5-6-2Z-HLC
LFR50/8-6-2RS-RB
LFR50/8-6-2Z
LFR5201-10-2RS-RB
LFR5201-10-2Z
LFR5201-12-2RS-RB
LFR5201-12-2Z
LFR5301-10-2RS-RB
LFR5301-10-2Z
LFR5302-10-2RS-RB
LFR5302-10-2Z
LFR5204-16-2RS-RB
LFR5204-16-2Z
LFR5206-20-2RS-RB
LFR5206-20-2Z
LFR5206-25-2RS-RB
LFR5206-25-2Z
LFR5207-30-2RS-RB
LFR5207-30-2Z
LFR5208-40-2RS-RB
LFR5208-40-2Z
LFR5308-50-2Z
LFR5308-50-KDD-RB
2
www.brammer.biz
199
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
110353 110202