Page 210 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 210
Futógörgők
Vezetősínek LFS..-FE
Vezetősínek LFS..-NZZ
Vezetősínek LFS..-OV..-VBS
r
a
Vezetősínek LFS..-FE, lapos-tömör keresztmetszet, rögzítő furat hézaga a standard hézag fele, kétmenetes tengelyekkel; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2918615
Cikkszám
LFS52-FE
Teljes magasság
18 mm
Teljes szélesség (T)
52 mm
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
6000 mm 319,92
Vezetősín LFS..-NZZ, tömör profilú, T-alakú és oldalsó nyílásokkal, kétmenetes tengelyekkel ; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2918748
Cikkszám
LFS52-NZZ
Teljes magasság
34 mm
Teljes szélesség (T)
Maximális tengely vagy sín hossz
Egységár €
290,64
52 mm
8000 mm
h
Vezetősínek LFS..-OV..-VBS, tömör profilú, hajlított vezetősín; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
2
Rendelési Kód
C6151456
C6151455
C6151458
C6151457
C6151460
C6151459
C6151462
C6151461
C6151464
C6151463
C6151466
C6151465
Cikkszám
LFS32-OV-100/90-VBS
LFS32-OV-100/180-VBS
LFS32-OV-300/90-VBS
LFS32-OV-300/180-VBS
LFS32-OV-500/90-VBS
LFS32-OV-500/180-VBS
LFS52-OV-150/90-VBS
LFS52-OV-150/180-VBS
LFS52-OV-300/90-VBS
LFS52-OV-300/180-VBS
LFS52-OV-500/90-VBS
LFS52-OV-500/180-VBS
b
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
h
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
Szög* l max
90 6000
180 6000
90 6000
180 6000
90 6000
180 6000
90 8000
180 8000
90 8000
180 8000
90 8000
180 8000
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
b1
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Egységár jL€
125 mm ***
125 mm ***
125 mm ***
125 mm ***
125 mm ***
125 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
250 mm ***
198
www.brammer.biz
Lineáris Technika
110196 110201 110199