Page 209 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 209
Futógörgők
Vezetősínek LFS
h
h
b
lmax
lmax
b
Vezetősín LFS, LFS-E, LFS-EE tömör profilú, kétmenetes tengelyekkel ; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges Vezetősín LFS-F, LFS-FE lapos-tömör profilú, kétmenetes tengelyekkel ; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges Vezetősín LFS-C, LFS-CE, LFS-CEE üreges keresztmetszetű, kétmenetes tengelyekkel ; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési
Kód Cikkszám
C2917810 LFS20
C2917863 LFS25
C2917919 LFS32
C2917943 LFS32-C
C2917980 LFS32-CE
C2918068 LFS32-E
C2918096 LFS32-F
C2918324 LFS42-C
C2918365 LFS42-CE
C2918374 LFS42-F
C2918386 LFS52
C2918426 LFS52-C
C2918464 LFS52-CE
C2918536 LFS52-E
C2918575 LFS52-F
C2918559 LFS52-EE
C2918490 LFS52-CEE
C2918783 LFS86-C
C2918789 LFS86-CE
C2917762 LFS120
C2917763 LFS120-E
Vezetősínek LFS..-M
b
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
42 mm
42 mm
42 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
86 mm
86 mm
120 mm
120 mm
h
12,2 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
10 mm
20 mm
20 mm
15 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
18 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
25 mm
25 mm
l max
2400 mm
2000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
b1
17 mm
21 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
-
28 mm
28 mm
-
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
-
40 mm
40 mm
71 mm
71 mm
100 mm
100 mm
Egységár jL€
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
125 mm
250 mm
250 mm
125 mm
125 mm
250 mm
62,5 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
250 mm
125 mm
209,35
220,28
242,59
212,42
238,64
275,35
234,70
266,17
295,90
266,17
304,20
263,54
290,64
333,49
295,90
373,25
***
322,99
354,45
526,21
589,16
Lineáris Technika
Vezetősín LFS..-M, üreges keresztmetszet, rögzítő nyílásokkal, kétmenetes tengelyekkel; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési
Kód Cikkszám
C2917894 LFS25-M
C2918273 LFS32-M
C2918283 LFS32-N
C2918733 LFS52-M
Vezetősínek LFS..-FH
b
25 mm
32 mm
32 mm
52 mm
h
46 mm
66,5 mm
20 mm
98,6 mm
l max
4000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
Egységár b1€
56 mm
75 mm
24 mm
112 mm
470,93
474,65
228,15
748,24
2
Vezetősín LFS..-FH, lapos-tömör profilú, fél- vezetőelemmel, egymenetes tengelyekkel; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2918138
C2918157
C2918629
C2918643
C2918655
Cikkszám
LFS32-FH
LFS32-FHE
LFS52-FH
LFS52-FHE
LFS52-FHEE
b
26 mm
26 mm
42 mm
42 mm
42 mm
h
l max
4000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
Egységár jL€
10 mm
10 mm
18 mm
18 mm
18 mm
125 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
62,5 mm
173,51
203,68
215,91
239,95
275,78
www.brammer.biz
197
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109734
109730