Page 208 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 208
Futógörgők
Kocsi LFLL..-SF
Kocsi LFLL..-SF, radiális csapágykocsi, hézagmentes
Rendelési Kód
C2287716 C2292046
Cikkszám
LFLL32-SF LFLL52-SF
Rendszer magasság
32,5 mm 45 mm
Teljes szélesség (T)
80 mm 120 mm
teljes hossz
90 mm 100 mm
Egységár €
142,94 234,81
Kocsi LFDL..-B
Kocsi LFDL..-B, kerekes kocsi; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2275072 C2281005
Kocsi LFDL..-SF
2
Cikkszám
LFDL32-B LFDL52-B
Rendszer magasság
43 mm 65,1 mm
Teljes szélesség (T)
80 mm 120 mm
teljes hossz
100 mm 150 mm
Egységár €
258,10 308,45
Egységár €
403,12 481,85
Kocsi LFDL..-SF, kerekes kocsi; hézagmentes; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2805053 C2917652
Cikkszám
LFDL32-SF LFDL52-SF
Rendszer magasság
37 mm 55 mm
Teljes szélesség (T)
80 mm 120 mm
teljes hossz
100 mm 150 mm
196
www.brammer.biz
Lineáris Technika
110251 110250 110257