Page 207 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 207
Vezetősínek | Futógörgők
LM golyóskosaras vezetősín - miniatűr típus - SRS sín
• Az SRS típus csak kocsi és sín együtt kapható • SRS blokkhoz
Rendelési Kód
C6130872 C6130874 C6130875 C6130876 C6130877 C6130873 C6130878 C6130879 C6130880 C6130881 C6130882 C6130883
Cikkszám
SRS5M1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS/XM/XN1SS SRS9WM/WN1SS SRS5WM1SS SRS12M/N1SS SRS12WM/WN1SS SRS15M/N1SS SRS15WM/WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
W1
5 mm 7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 20 mm 23 mm
F
15 mm 15 mm 30 mm 20 mm 30 mm 20 mm 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm
Egységár L0€
200 mm 300 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 200 mm 1340 mm 1430 mm 1430 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Lineáris Technika
Kocsi LFCL
Kocsi LFCL, üreges keresztmetszetű kocsi, hézagmentes; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
A
H1
Rendelési
Kód Cikkszám
C1436112 LFCL25 C1436114 LFCL42 C2281918 LFCL86
Kocsi LFDL..-SF
Rendszer magasság
30,5 mm 38,1 mm 48,4 mm
Teljes szélesség (T)
80 mm 116 mm 190 mm
Teljes szélesség (T)
56 mm 65 mm 86 mm 130 mm
Teljes szélesség (T)
55 mm 80 mm 120 mm
teljes hossz
110 mm 150 mm 235 mm
teljes hossz
69 mm 85 mm 112 mm 136 mm
teljes hossz
50 mm 90 mm 100 mm
Egységár €
126,37 137,50 168,44
Egységár €
128,91 184,68 177,02 199,14
Egységár €
103,24 107,37 146,57
Kocsi LFKL..-SF, kompakt kocsi; hézagmentes; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
A
Rendelési Kód
C1436137 C1436140 C1436144 C1436156
Cikkszám
LFKL20-SF LFKL25-SF LFKL32-SF LFKL52-SF
Rendszer magasság
20,5 mm 23,5 mm 32 mm 46,1 mm
H1 2
C
Kocsi LFL..-SF
Kocsi LFL..-SF, nyitott kocsi; standard kialakítás; hézagmentes; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
A
H1
C
C
Rendelési Kód
C1436161 C1436168 C1436174
Cikkszám
LFL20-SF LFL32-SF LFL52-SF
Rendszer magasság
20,5 mm 30 mm 43,2 mm
www.brammer.biz
195
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
110255 110252 110249 55947