Page 206 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 206
Vezetősínek
Vezetősínek TKDM..-W
Vezetősínek TKDM..-W, kétsoros miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, széles kialakítás, korrózióvédelemmel ellátott
Rendelési Kód
C6151562 C6151564 C6151566 C6151568 C6151570
Cikkszám
TKDM 5 W G2 TKDM 7 W G2 TKDM 9 W G2 TKDM 12 W G2 TKDM 15 W G2
Teljes magasság
4 mm 5,5 mm 7 mm
8 mm 10 mm
Teljes szélesség
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm 42 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
300 mm 300 mm 690 mm 680 mm 680 mm
Egységár €
*** *** *** *** ***
Miniatűr golyós egysínes vezetőrendszer KWME..-C
Kocsik KWME..-C, kocsi miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, korrózióvédelemmel ellátott
Vezetősínek TKMD..-C
Rendelési Rendszer Teljes Egységár Kód Cikkszám magasság szélesség teljeshossz €
C1435104 KWME 12 C G2 V0 13 mm 27 mm 35,8 mm *** C6151367 KWME 15 C G2 V0 16 mm 32 mm 44 mm ***
Vezetősínek TKDM..-C, kétsoros miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, korrózióvédelemmel ellátott
Rendelési Kód
C6151571 C6151572
Cikkszám
TKMD 12 C G2 TKMD 15 C G2
Teljes magasság
8,6 mm 10,6 mm
Teljes szélesség
12 mm 15 mm
Maximális tengely Egységár vagy sín hossz €
1000 mm *** 1200 mm ***
2
LM golyóskosaras vezetősín - miniatűr típus - SRS
Rendelési Kód
C6129980 C6129981 C6129982 C6129991 C6129983 C6129984 C6129985 C6129992 C6129993 C4600691 C6129986 C6129994 C6129995 C6129987 C6129988 C6129996 C6129997 C6129989 C6129990
• Az SRS típus csak orsószán és sín együtt kapható • Kis mértékű porképződés
• Kompakt
• Könnyű
Cikkszám
SRS5M1SS SRS5WM1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS1SS SRS9XM1SS SRS9XN1SS SRS9WM1SS SRS9WN1SS SRS12M1SS SRS12N1SS SRS12WM1SS SRS12WN1SS SRS15M1SS SRS15N1SS SRS15WM1SS SRS15WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
M
6 mm 6,5 mm 8 mm
9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 13 mm 13 mm 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
W L
12 mm 16,9 mm 17 mm 22,1 mm 17 mm 23,4 mm 25 mm 31 mm 20 mm 21,5 mm 20 mm 30,8 mm 20 mm 40,8 mm 30 mm 39 mm 30 mm 50,7 mm 27 mm 34,4 mm 27 mm 47,1 mm 40 mm 44,5 mm 40 mm 59,5 mm 32 mm 43 mm 32 mm 60,8 mm 60 mm 55,5 mm 60 mm 74,5 mm 40 mm 50 mm 48 mm 77 mm
B
8 mm -
12 mm 19 mm 15 mm 15 mm 15 mm 21 mm 23 mm 20 mm 20 mm 28 mm 28 mm 25 mm 25 mm 45 mm 45 mm 30 mm 35 mm
C
-
6,5 mm 8 mm 10 mm -
10 mm 16 mm 12 mm 24 mm 15 mm 20 mm 15 mm 28 mm 20 mm 25 mm 20 mm 35 mm 25 mm 35 mm
Alap dinamikus terhelés
0,439 kN 0,584 kN 1,51 kN 2,01 kN 1,78 kN 2,69 kN 3,48 kN 3,29 kN 4,2 kN
4 kN 5,82 kN 5,48 kN 7,13 kN 6,66 kN 9,71 kN 9,12 kN 12,4 kN 7,75 kN 16,5 kN
Alap statikus Egységár terhelés €
75 kN *** 82,5 kN *** 108 kN *** 57,5 kN *** 119 kN *** 165 kN *** 192 kN *** 75 kN *** 82,5 kN *** 256 kN *** 266 kN *** 108 kN *** 119 kN *** 366 kN *** 25,8 kN *** 165 kN *** 192 kN *** 46,9 kN *** 63,8 kN ***
194
www.brammer.biz
Lineáris Technika
55945 110277 110222 110275