Page 205 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 205
Vezetősínek
Miniatűr futófelület - KWEM
Rövid miniatűr futófelület - KWEM-C Hosszú miniatűr futófelület - KWEM-L Standard vezetősín - TKDM
Dupla perem Korrózióálló kialakítás
B
Rendelési Kód
C2288891 C6151561 C2285393 C2287962 C2285328 C6151563 C2290641 C2279601 C2286083 C6151565 C2290644 C2276880 C6151567 C2290643 C2286499 C1435100 C2283523 C6151569
Cikkszám
KWEM 5 C G2 V0 TKDM 5 G2 KWEM 7 C G2 V0 KWEM 7 G2 V0 KWEM 7 L G2 V0 TKDM 7 G2 KWEM 9 C G2 V0 KWEM 9 G2 V0 KWEM 9 L G2 V0 TKDM 9 G2 KWEM 12 C G2 V0 KWEM 12 G2 V0 TKDM 12 G2 KWEM 12 L G2 V0 KWEM 15 C G2 V0 KWEM 15 G2 V0 KWEM 15 L G2 V0 TKDM 15 G2
L
16 mm
19 mm 23,5 mm 31 mm
21,5 mm 30 mm 40,5 mm
25 mm 34 mm
44 mm 32 mm 42 mm 57 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
210 mm
300 mm
860 mm
1000 mm
1000 mm
H
6 mm
8 mm 8 mm 8 mm
10 mm 10 mm 10 mm
13 mm 13 mm
13 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Egységár Teljes magasság B €
L
H
Lineáris Technika
Vezetősínek TKDM
Vezetősínek TKDM, kétsoros miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, korrózióvédelemmel ellátott
Rendelési Kód
C6151561 C6151563 C6151565 C6151567 C6151569
Cikkszám
TKDM 5 G2 TKDM 7 G2 TKDM 9 G2 TKDM 12 G2 TKDM 15 G2
Teljes magasság
Egységár Maximális tengely vagy sín hossz €
210 mm *** 300 mm *** 860 mm *** 1000 mm *** 1000 mm ***
Dupla perem Korrózióálló kialakítás
Széles standard miniatűr futófelület - KWEM-W
3,7 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
5 mm 7 mm 9 mm 12 mm 15 mm
Széles miniatűr futófelület - KWEM-W
Széles rövid miniatűr futófelület - KWEM-WC Széles hosszú miniatűr futófelület - KWEM-WL Oldalsín TKDM-W
B
L
Rendelési Kód
C2290639 C2286420 C6151562 C2290640 C2284041 C2283267 C6151564 C2290076 C2285711 C2290642 C6151566 C2290646 C1435096 C2290645 C6151568 C2290647 C2283638 C2279816 C6151570
Cikkszám
KWEM 5 WC G2 V0 KWEM 5 W G2 V0 TKDM 5 W G2 KWEM 7 WC G2 V0 KWEM 7 W G2 V0 KWEM 7 WL G2 V0 TKDM 7 W G2 KWEM 9 WC G2 V0 KWEM 9 W G2 V0 KWEM 9 WL G2 V0 TKDM 9 W G2 KWEM 12 WC G2 V0 KWEM 12 W G2 V0 KWEM 12 WL G2 V0 TKDM 12 W G2 KWEM 15 WC G2 V0 KWEM 15 W G2 V0 KWEM 15 WL G2 V0 TKDM 15 W G2
L
20,5 mm 24,5 mm
22,5 mm 31,5 mm 42 mm
26,5 mm 39 mm 50,5 mm
30,5 mm 44 mm 59 mm
41,5 mm 55 mm 74,5 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
300 mm
300 mm
690 mm
680 mm
680 mm
H
6,5 mm 6,5 mm
9 mm 9 mm 9 mm
12 mm 12 mm 12 mm
14 mm 14 mm 14 mm
16 mm 16 mm 16 mm
Egységár Teljes magasság B €
2
Teljes szélesség
3,7 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm *** 5 mm ***
17 mm *** 17 mm *** 17 mm *** 7 mm *** 20 mm *** 20 mm *** 20 mm *** 9 mm *** 27 mm *** 27 mm *** 12 mm *** 27 mm *** 32 mm *** 32 mm *** 32 mm *** 15 mm ***
4 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
17 mm *** 17 mm *** 10 mm *** 25 mm *** 25 mm *** 25 mm *** 14 mm *** 30 mm *** 30 mm *** 30 mm *** 18 mm *** 40 mm *** 40 mm *** 40 mm *** 24 mm *** 60 mm *** 60 mm *** 60 mm *** 42 mm ***
H
www.brammer.biz
193
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
409056 110211 409054