Page 204 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 204
Vezetősínek
LM vezetősín - különálló radiális típus - GSR modell
Rendelési Kód
C2285915
C1432396
C1432412
C1432407
C1432424
C1432423
C1432430
C1432445
Cikkszám
GSR15V1SS
GSR15TSS
GSR20VSS
GSR20TSS
GSR25VSS
GSR25TSS
GSR30TSS
GSR35TSS
M W
20 mm 32 mm
20 mm 32 mm
24 mm 43 mm
24 mm 43 mm
30 mm 50 mm
30 mm 50 mm
33 mm 57 mm
38 mm 68 mm
L
47,1 mm
59,8 mm
58,1 mm
74 mm
69 mm
88 mm
103 mm
117 mm
B
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
26 mm
32 mm
C
-
26 mm
-
30 mm
-
40 mm
45 mm
50 mm
• GSR blokkhoz
Alap dinamikus terhelés
• Felcserélhető
• Kompakt
• Bármilyen irányból megterhelhető
• Fogasléc hajtással is kapható (GSR-R típus)
Egységár Alap statikus terhelés €
4,31 kN
5,69 kN
7,01 kN
9,22 kN
10,29 kN
13,5 kN
18,8 kN
25,1 kN
5,59 kN
8,43 kN
8,82 kN
13,2 kN
12,65 kN
19 kN
25,9 kN
33,8 kN
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
•
•
•
körmozgást tesz lehetővé
• Bármilyen irányból megterhelhető
LM vezetősín - különálló radiális típus - GSR modell
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár L0€
2000 mm ***
3000 mm ***
3000 mm ***
3000 mm ***
3000 mm ***
Rendelési Kód
C6130055
C6130056
C6130057
C6130058
C6130059
Cikkszám
GSR 15
GSR 20
GSR 25
GSR 30
GSR 35
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
LM vezetősín - R vezetősín - HCR modell
Szabad kialakítás
Rövid összeszerelési idő
5 méter, vagy annál nagyobb sugarú
2
Rendelési Kód
C2358946
C2364881
C6130060
C2358947
C6130061
C6130062
C6130063
C6130064
C6130065
C6130066
C6130067
C6130068
C6130069
C6130070
C6130071
C6130072
C6130073
C6130074
C6130075
C6130076
Cikkszám
HCR12A+60/100R
HCR15A+60/150R
HCR15A+60/300R
HCR15A+60/400R
HCR25A+60/500R
HCR25A+60/750R
HCR25A+60/1000R
HCR35A+60/600R
HCR35A+60/800R
HCR35A+60/1000R
HCR35A+60/1300R
HCR45A+60/800R
HCR45A+60/1000R
HCR45A+60/1200R
HCR45A+60/1600R
HCR65A+60/1000R
HCR65A+60/1500R
HCR65A+45/2000R
HCR65A+45/2500R
HCR65A+45/3000R
M
18 mm
24 mm
24 mm
24 mm
36 mm
36 mm
36 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
W
39 mm
47 mm
47 mm
47 mm
70 mm
70 mm
70 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
L
44,6 mm
54,5 mm
55,5 mm
55,8 mm
81,6 mm
82,3 mm
82,5 mm
107,2 mm
107,5 mm
108,2 mm
108,5 mm
136,7 mm
137,3 mm
137,3 mm
138 mm
193,8 mm
195,4 mm
195,9 mm
196,5 mm
196,5 mm
B
32 mm
38 mm
38 mm
38 mm
57 mm
57 mm
57 mm
82 mm
82 mm
82 mm
82 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
C
18 mm
24 mm
28 mm
28 mm
45 mm
45 mm
45 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
W1
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
23 mm
23 mm
23 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Alap dinamikus terhelés
4,7 kN
6,66 kN
8,33 kN
8,33 kN
19,9 kN
19,9 kN
19,9 kN
37,3 kN
37,3 kN
37,3 kN
37,3 kN
60 kN
60 kN
60 kN
60 kN
141 kN
141 kN
141 kN
141 kN
141 kN
Egységár Alap statikus terhelés €
8,53 kN ***
10,8 kN ***
13,5 kN ***
13,5 kN ***
34,4 kN ***
34,4 kN
***
34,4 kN ***
61,1 kN ***
61,1 kN ***
61,1 kN ***
61,1 kN ***
95,6 kN ***
95,6 kN ***
95,6 kN ***
95,6 kN ***
215 kN ***
215 kN ***
215 kN ***
215 kN ***
215 kN ***
192
www.brammer.biz
Lineáris Technika
55955
55954 55953