Page 203 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 203
Csúszó vezetékek | Vezetősínek
Vezetőpályák - UFB
UFB vezetőpályák, standard minőség Q10
Rendelési Egységár KódCikkszámHBl €
C6151687
C6151683
C6151688
C6151684
C6151689
C6151685
C6151690
C6151681
C6151686
C6151682
UFK3210 10 mm
UFB4710 10 mm
UFK4710 10 mm
UFB6412 12 mm
UFK6412 12 mm
UFB7812 12 mm
UFK8815 15 mm
UFB10615 15 mm
UFK11518 18 mm
UFB14018 18 mm
32 mm
47 mm
47 mm
64 mm
64 mm
78 mm
88 mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm ***
Egységár €
***
***
***
***
Egységár €
106
115
140
mm
mm
mm
l
Vezetőpályák - UG
UG vezetőpályák, standard minőség Q6
Rendelési Kód
C6151693
C6151694
C6151691
C6151692
Cikkszám H B
UG6628 28 mm
UG9741 41 mm
UG12553 53 mm
UG16260 60 mm
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
l
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
Vezetőpályák - UZ
UZ vezetőpályák, standard minőség Q6
Rendelési Kód
C6151697
C6151698
C6151695
C6151696
Cikkszám H
UZ6628 28 mm
UZ9741 41 mm
UZ12553 53 mm
UZ16260 60 mm
B
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
***
***
***
***
LM vezetősín - kereszt-típus - CSR modell
• Négyirányú, egyenlő terhelés • Rendkívüli merevség
Rendelési Kód
C6130038
C6130039
C6130040
C6130041
C6130042
C6130043
C6130044
C6130045
C6130046
CSR sín
Cikkszám M
CSR15 47 mm
CSR20S 57 mm
CSR20 57 mm
CSR25S 70 mm
CSR25 70 mm
CSR30S 82 mm
CSR30 82 mm
CSR35 95 mm
CSR45 118 mm
W
38,8 mm
50,8 mm
66,8 mm
59,5 mm
78,6 mm
70,4 mm
93 mm
105,8 mm
129,8 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
L
F
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
105 mm
Alap dinamikus terhelés
8,33 kN
13,8 kN
21,3 kN
19,9 kN
27,2 kN
28 kN
37,3 kN
50,2 kN
80,4 kN
Egységár 2 Alap statikus terhelés €
13,5 kN ***
23,8 kN ***
31,8 kN ***
34,4 kN ***
45,9 kN ***
46,8 kN ***
62,5 kN ***
81,5 kN ***
127,5 kN ***
56,6 mm
74 mm
90 mm
83,1 mm
102,2 mm
98 mm
120,6
134,8
170,8
L0
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3090 mm
mm
mm
mm
• CSR blokkhoz
Rendelési Kód
C6130047
C6130048
C6130049
C6130050
C6130051
C6130052
Cikkszám W1
CSR15 15 mm
CSR20 20 mm
CSR25 23 mm
CSR30 28 mm
CSR35 34 mm
CSR45 45 mm
Egységár €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
191
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55952 55950
110341 110338 110333