Page 202 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 202
Vezetősínek | Csúszó vezetékek
NSK görgős vezeték - RA sorozat - vezetősínek
• A speciálisan kialakított rögzítőelemek jelentős mértékben csökkentik a görgők áthaladásakor keletkező rezgéseket
• Teljes termékcsalád, kis és nagy méretben, vagy akár alacsony profillal is kapható
• A méretek megfelelnek a globális szabványoknak, így az alkatrész egyszerűen cserélhető, a berendezés módosítása nélkül
• Ultramagas terhelhetőség
• Szupermerev
• Magas pontosság
• Hosszú üzemelési élettartam • Kiválóan ellenáll a pornak
• K1 kenőegység a karbantartásmentes üzemeltetéshez
Rendelési Kód
C2528340
C2528341
C2528342
C2528343
C2843807
C2528344
Cikkszám
R1A253000LCN-P6Z
R1A303500LCN-P6Z
R1A353500LCN-P6Z
R1A453500LCN-P6Z
R1A553500LCN-P6Z
R1A653500LCN-P6Z
L0
3000 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
d xD xh
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
14 x 20 x 17 mm
16 x 23 x 20 mm
18 x 26 x 22 mm
F H1
30 mm 24 mm
40 mm 28 mm
40 mm 31 mm
52.5 mm 38 mm
60 mm 44 mm
75 mm 55 mm
Egységár Tömeg / méter €
3,4 kg ***
4,9 kg ***
6,8 kg ***
10,9 kg ***
14,6 kg ***
22 kg ***
Lineáris recirkulációs csapágyegységek RUS
Lineáris görgős csapágyak RUS
Rendelési
Kód Cikkszám H B l €
Egységár
C1440294
C1440299
C1440305
C1440309
C1440313
C1440316
C1440320
C1440324
C6151534
Lineáris recirkulációs csapágyegységek RUS..-KS
RUS 19069 GR3
RUS 19105 GR3
RUS 26086 GR3
RUS 26102 GR3
RUS 26126 GR3
RUS 38134 GR3
RUS 38206 GR3
RUS 65210 GR3
RUS 85280 GR3
19 mm
19 mm
26 mm
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
65 mm
85 mm
27 mm
27 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
76 mm
104 mm
75 mm
111 mm
92 mm
108 mm
132 mm
133 mm
206 mm
234 mm
303 mm
***
***
***
93,93
709,59
***
1432,27
***
***
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
Egységár l €
Lineáris görgős csapágyak RUS..-KS, kenőnyílással
Rendelési Kód
C6152269
C1440301
C2925936
C1440311
C1440315
C1440318
C1440322
Lineáris recirkulációs csapágyegységek PR
Cikkszám
RUS19069-KS
RUS19105-KS
RUS 26086 KS GR3
RUS 26102 KS GR3
RUS 26126 KS GR3
RUS 38134 KS GR3
RUS 38206 KS GR3
H
19 mm
19 mm
26 mm
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
B
2
27 mm
27 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
Lineáris görgőscsapágyak PR, hüvelykes szerelési méretben
Rendelési
Kód Cikkszám
H
B
22,23 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
C1439010
C1439012
C1439015
C2277985
C1439020
C4833361
PR 14032 GR1
PR 14044 GR1
PR 14061 GR1
PR 14089 GR1
PR 14135 GR1
PR 14182 GR1
14,3 mm
19,1 mm
28,6 mm
38,1 mm
57,2 mm
76,2 mm
51 mm
68,5 mm
96,4 mm
142 mm
198 mm
264 mm
327,25
666,55
444,28
***
2327,27
5317,49
190
www.brammer.biz
Lineáris Technika
110804 110806 110805 396288