Page 201 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 201
Vezetősínek
NSK görgős vezeték - RA-AN és RA-BN sorozatok
Rendelési Kód
C6126371
C6126385
C6126372
C6126386
C6126373
C6126387
C6126374
C6126388
C6126375
C6126389
C6126376
C6126390
C6126377
C6126391
C6126378
C6126392
Cikkszám
RAA15ANP6Z
RAA15BNP6Z
RAA20ANP6Z
RAA20BNP6Z
RAA25ANP6Z
RAA25BNP6Z
RAA30ANP6Z
RAA30BNP6Z
RAA35ANP6Z
RAA35BNP6Z
RAA45ANP6Z
RAA45BNP6Z
RAA55ANP6Z
RAA55BNP6Z
RAA65ANP6Z
RAA65BNP6Z
H
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
W
34 mm
34 mm
44 mm
44 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
126 mm
126 mm
J
26 mm
26 mm
36 mm
50 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
70 mm
120 mm
B
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
76 mm
76 mm
Alap dinamikus terhelés
10300 N
13000 N
19200 N
24000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
210000 N
288000 N
Egységár Alap statikus terhelés €
27500 N ***
37000 N ***
52500 N ***
70000 N ***
72700 N ***
92900 N ***
93500 N ***
121000 N ***
129000 N ***
175000 N ***
229000 N ***
305000 N ***
330000 N ***
462000 N ***
504000 N ***
756000 N ***
Egységár Alap statikus terhelés €
27500 N ***
37000 N ***
52500 N ***
70000 N ***
72700 N ***
92900 N ***
*** 2 121000 N ***
NSK görgős ereszték - RA-EM és RA-GM sorozatok
Rendelési Kód
C7291826
C7291827
C7291828
C7291829
C7291830
C7291831
C7291832
C2529825
C7291833
C7291834
C7291835
C7291837
C7291838
C7291839
C7291840
C7291841
Cikkszám
RAA15EMP6Z
RAA15GMP6Z
RAA20EMP6Z
RAA20GMP6Z
RAA25EMP6Z
RAA25GMP6Z
RAA30EMP6Z
RAA30GMP6Z
RAA35EMP6Z
RAA35GMP6Z
RAA45EMP6Z
RAA45GMP6Z
RAA55EMP6Z
RAA55GMP6Z
RAA65EMP6Z
RAA65GMP6Z
H
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
W
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
J
38 mm
38 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
72 mm
72 mm
82 mm
82 mm
100 mm
100 mm
116 mm
116 mm
142 mm
142 mm
B
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
Alap dinamikus terhelés
10300 N
13000 N
19200 N
24000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
210000 N
288000 N
93500 N
129000 N ***
175000 N ***
229000 N ***
305000 N ***
330000 N ***
462000 N ***
504000 N ***
756000 N ***
www.brammer.biz
189
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
392747 96573