Page 200 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 200
Vezetősínek
Rendelési Kód
C6130022
C6130007
C6130008
C6130023
C6130024
C6130009
C6130010
C6130025
C6130026
Cikkszám
SRG35LR1SS
SRG45C1SS
SRG45LC1SS
SRG45R1SS
SRG45LR1SS
SRG55C1SS
SRG55LC1SS
SRG55R1SS
SRG55LR1SS
M
48 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
53 mm
W
70 mm
120 mm
120 mm
86 mm
86 mm
140 mm
140 mm
100 mm
100 mm
F
30 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
52,5 mm
60 mm
Alap dinamikus terhelés
76 kN
91,9 kN
115 kN
91,9 kN
115 kN
131 kN
167 kN
131 kN
167 kN
Alap statikus Egységár terhelés €
165 kN *** 25,9 kN *** 33,8 kN *** 192 kN *** 256 kN *** 266 kN *** 366 kN *** 266 kN *** 366 kN ***
L
155 mm
155 mm
190 mm
155 mm
190 mm
185 mm
235 mm
185 mm
235 mm
B
50 mm
100 mm
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
75 mm
75 mm
C
72 mm
80 mm
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
75 mm
95 mm
LM görgőkosaras vezetősín - szupermerev típus - SRG sín
• SRG blokkhoz
Rendelési Kód
C6130028
C6130029
C6130030
C6130031
C6130032
C6130033
C6130034
Cikkszám
SRG15
SRG20
SRG25
SRG30
SRG35
SRG45
SRG55
Egységár L0€
3500 mm ***
3500 mm ***
4000 mm ***
4000 mm ***
7000 mm ***
7000 mm ***
7000 mm ***
NSK görgős vezeték - RA-AL és RA-BL sorozatok
• A speciálisan kialakított rögzítőelemek jelentős mértékben csökkentik a görgők áthaladásakor keletkező rezgéseket
• Teljes termékcsalád, kis és nagy méretben, vagy akár alacsony profillal is kapható
• A méretek megfelelnek a globális szabványoknak, így az alkatrész egyszerűen cserélhető, a berendezés módosítása nélkül
• Ultramagas terhelhetőség
• Szupermerev
• Magas pontosság
• Hosszú üzemelési élettartam • Kiválóan ellenáll a pornak
• K1 kenőegység a karbantartásmentes üzemeltetéshez
2
Rendelési Kód
C6126365
C7291388
C6126366
C7291389
C6126367
C7291390
C6126368
C7291391
C6126369
C7291392
C6126370
C7291393
Cikkszám
RAA15ALP6Z
RAA15BLP6Z
RAA25ALP6Z
RAA25BLP6Z
RAA30ALP6Z
RAA30BLP6Z
RAA35ALP6Z
RAA35BLP6Z
RAA45ALP6Z
RAA45BLP6Z
RAA55ALP6Z
RAA55BLP6Z
H
24 mm
24 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
W
34 mm
34 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
J
26 mm
26 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
B
26 mm
26 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
Alap dinamikus terhelés
10300 N
13000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
Egységár Alap statikus terhelés €
27500 N ***
37000 N ***
72700 N ***
92900 N ***
93500 N ***
121000 N ***
129000 N ***
175000 N ***
229000 N ***
305000 N ***
330000 N ***
462000 N ***
188
www.brammer.biz
Lineáris Technika
96572 55949