Page 199 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 199
Vezetősínek
Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-E-H, RUE-E-HL
Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-EH, magas keskeny futófelület Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-E-HL, magas keskeny hosszú
Magas keskeny hosszú futófelület - RWU-E-HL Standard vezetőpálya - TSX
Alsó vezetősín - TSX-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
futófelület
Magas keskeny futófelület - RWU-E-H
Rendelési Kód
C7358291 C6151665 C4366482 C2286153 C6151669 C2286155 C2286156 C6151673 C2286158 C2286159 C6151677 C2286162 C2286163
Cikkszám
RWU 25 E H G2 V3 TSX 35 E G2
RWU 35 E H G2 V3 RWU 35 E HL G2 V3 TSX 45 E G2
RWU 45 E H G2 V3 RWU 45 E HL G2 V3 TSX 55 E G2
RWU 55 E H G2 V3 RWU 55 E HL G2 V3 TSX 65 E G2
RWU 65 E H G2 V3 RWU 65 E HL G2 V3
L
91 mm
122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
H
55 mm 55 mm
70 mm 70 mm
80 mm 80 mm
100 mm 100 mm
Teljes ma- gasság
40 mm 30 mm
38 mm 45 mm 53,8 mm
Egységár B€
48 mm *** 34 mm *** 70 mm *** 70 mm *** 45 mm *** 86 mm *** 86 mm *** 53 mm *** 100 mm *** 100 mm *** 63 mm *** 126 mm *** 126 mm ***
Egységár €
*** *** *** *** *** ***
Lineáris Technika
Vezetősínek TSX..-E
Vezetősínek TSX..-E, lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, RUE..-E
Rendelési Kód
C6151661 C6151665 C6151669 C6151673 C6151677 C6151660
Cikkszám
TSX 25 E G2 TSX 35 E G2 TSX 45 E G2 TSX 55 E G2 TSX 65 E G2 TSX 100 E G2
Teljes ma- gasság
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm 80 mm
Teljes szélesség
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm 100 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm 2730 mm
Vezetősínek TSX..-E-U
Vezetősínek TSX..-E-U, lineáris cirkuláris golyóscsapágyhoz és vezetősín részegységhez RUE..-E, alulró történő csavarozáshoz
Rendelési Kód
C6151664 C6151668 C6151672 C6151676 C6151680
Cikkszám
TSX 25 E U G2 TSX 35 E U G2 TSX 45 E U G2 TSX 55 E U G2 TSX 65 E U G2
Teljes szélesség (T)
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Teljes magasság
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm
SRG modell
Maximális tengely vagy sín hossz
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
Egységár €
*** *** *** *** ***
LM görgős kosaras vezetősín - szupermerev típus -
• Szupermerev kialakítás
• Négyirányú, egyenlő terhelés
• Egyenletes mozgás, a csavarodás kiküszöbölésével
2
• Hosszú távú, karbantartást nem igénylő működés • Globális standard méret
Rendelési Kód
C6129998 C6130014 C6129999 C6130000 C6130015 C6130016 C6130001 C6130002 C6130017 C6130018 C6130003 C6130004 C6130019 C6130020 C6130005 C6130006 C6130021
Alap dinamikus terhelés
11,3 kN 11,3 kN 21 kN 26,7 kN 21 kN 26,7 kN 27,9 kN 34,2 kN 27,9 kN 34,2 kN 39,3 kN 48,3 kN 39,3 kN 48,3 kN 59,1 kN 76 kN 59,1 kN
Egységár 256 kN ***
25,8 kN *** 266 kN *** 366 kN *** 46,9 kN *** 63,8 kN *** 5,59 kN *** 8,43 kN *** 57,5 kN *** 75 kN *** 8,82 kN *** 13,2 kN *** 82,5 kN *** 108 kN *** 12,65 kN *** 19 kN *** 119 kN ***
Cikkszám
SRG15A1SS SRG15V1SS SRG20A1SS SRG20LA1SS SRG20V1SS SRG20LV1SS SRG25C1SS SRG25LC1SS SRG25R1SS SRG25LR1SS SRG30C1SS SRG30LC1SS SRG30R1SS SRG30LR1SS SRG35C1SS SRG35LC1SS SRG35R1SS
M
24 mm 24 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 48 mm 48 mm 48 mm
W
47 mm 34 mm 63 mm 63 mm 44 mm 44 mm 70 mm 70 mm 48 mm 48 mm 90 mm 90 mm 60 mm 60 mm 100 mm 100 mm 70 mm
L
69,2 mm 69,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 95,5 mm 115,1 mm 95,5 mm 115,1 mm 111 mm 135 mm 111 mm 135 mm 125 mm 155 mm 125 mm
B
38 mm 26 mm 53 mm 53 mm 32 mm 32 mm 57 mm 57 mm 35 mm 35 mm 72 mm 72 mm 40 mm 40 mm 82 mm 82 mm 50 mm
C
30 mm 26 mm 40 mm 40 mm 36 mm 50 mm 45 mm 45 mm 35 mm 50 mm 52 mm 52 mm 40 mm 60 mm 62 mm 62 mm 50 mm
Alap statikus
terhelés €
www.brammer.biz
187
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
55948 110331 110317 410220