Page 198 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 198
Vezetősínek
Hatsoros golyóscsapágy - KUSE, KUSE L
Hatsoros golyóscsapágy - KUSE
Hatsoros golyóscsapágy - KUSE-L, hosszú futófelület Futófelületek - KWSE
Hosszú futófelület - KWSE-L
Standard vezetősín - TKSD
Alsó vezetősín - TKSD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Rendelési Kód
C1435112 C2280961 C6151573 C1435137 C1435150 C2283068 C2277982 C2282945 C6151581 C1435178 C1435185 C6151584 C2277255 C2277516 C6151587
Cikkszám
KWSE 20 G3 V1 KWSE 20 L G3 V1 TKSD 20 G3 KWSE 25 G3 V1 KWSE 25 L G3 V1 TKSD 25 G3 KWSE 30 G3 V1 KWSE 30 L G3 V1 TKSD 30 G3 KWSE 35 G3 V1 KWSE 35 L G3 V1 TKSD 35 G3 KWSE 45 G3 V1 KWSE 45 L G3 V1 TKSD 45 G3
L
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
107,1 mm 138,1 mm
136,7 mm 172,3 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm 2940 mm
H
30 mm 30 mm
36 mm 36 mm
42 mm 42 mm
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
Teljes magasság
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
Egységár B€
63 mm *** 63 mm *** 20 mm *** 70 mm *** 70 mm *** 23 mm *** 90 mm *** 90 mm *** 28 mm *** 100 mm *** 100 mm *** 34 mm *** 120 mm *** 120 mm *** 45 mm ***
Hatsoros golyóscsapágy-vezetőpálya egység - KUSE H, HL KUSE
Hatsoros golyóscsapágy KUSE-H, magas és keskeny futófelület Hatsoros golyóscsapágy-vezetőpálya egységek - KUSE-HL -
Magas keskeny hosszú futófelület - KWSE-HL Standard vezetősín - TKSD
Alsó vezetősín - TKSD-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
magas, keskeny és hosszú futófelület Magas keskeny futófelület - KWSE-H
Rendelési Kód
C1435119 C2275381 C6151573 C1435140 C1435144 C2283068 C1435168 C1435171 C6151581
Cikkszám
KWSE 20 H G3 V1 KWSE 20 HL G3 V1 TKSD 20 G3
KWSE 25 H G3 V1 KWSE 25 HL G3 V1 TKSD 25 G3
KWSE 30 H G3 V1 KWSE 30 HL G3 V1 TKSD 30 G3
L
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
1980 mm 1980 mm 2000 mm
H
30 mm 30 mm
40 mm 40 mm
45 mm 45 mm
Teljes ma- gasság
18 mm 21,7 mm 25 mm
Egységár B€
44 mm *** 44 mm *** 20 mm *** 48 mm *** 48 mm *** 23 mm *** 60 mm *** 60 mm *** 28 mm ***
Vezetősínek TKSD
2
Vezetősínek TKSD, hatsoros miniatűr lineáris cirkuláris golyóscsapágy és vezetősín részegységhez, korrózióvédelemmel ellátott
Rendelési Kód
C6151573 C2283068 C6151581 C6151584 C6151587
Cikkszám
TKSD 20 G3 TKSD 25 G3 TKSD 30 G3 TKSD 35 G3 TKSD 45 G3
Teljes magasság
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
Egységár Teljes szélesség Maximális tengely vagy sín hossz €
20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm
1980 mm *** 1980 mm *** 2000 mm *** 2960 mm *** 2940 mm ***
Hosszú futófelület - KWSE-L
Standard vezetőpálya - TSX
Alsó vezetősín - TSX-U
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-E, RUE-E-L
Rendelési Kód
C7074262 C2289377 C2280822 C6151665 C2285679 C2286154 C6151669 C2286157 C4073421 C6151673 C2286160 C2286161 C6151677 C6151535 C6151660
Cikkszám
RWU 25 E L G2 V3 RWU 35 E G2 V3 RWU 35 E L G2 V3 TSX 35 E G2
RWU 45 E G2 V3 RWU 45 E L G2 V3 TSX 45 E G2
RWU 55 E G2 V3 RWU 55 E L G2 V3 TSX 55 E G2
RWU 65 E G2 V3 RWU 65 E L G2 V3 TSX 65 E G2
RWU 100 E L G2 V3 TSX 100 E G2
L
107 mm 122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
372,2 mm
Maximális tengely vagy sín hossz
2960 mm
2940 mm
2520 mm
2520 mm 2730 mm
H
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
70 mm 70 mm
90 mm 90 mm
120 mm
Egységár Teljes magasság B €
36 mm
30 mm
38 mm
45 mm
53,8 mm 80 mm
70 mm *** 100 mm *** 100 mm *** 34 mm *** 120 mm *** 120 mm *** 45 mm *** 140 mm *** 140 mm *** 53 mm *** 170 mm *** 170 mm *** 63 mm *** 250 mm 4321,68 100 mm
***
186
www.brammer.biz
Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-E Görgőscsapágy-vezetőpálya egységek - RUE-E, hosszú
futófelület Futópályák - RWU-E
Lineáris Technika
410219 110292 409060 409058