Page 197 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 197
Vezetősínek
Golyós vezőkocsi SA kivitel
Golyós vezőkocsi U kivitel
Rendelési Kód
Teljes ma- gasság
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Teljes széles- Egységár
Rendelési Kód
C6138009
C6138010
C6138011
C6138012
C6138013
Cikkszám
LLTHC15 SA T0 P5
LLTHC20 SA T0 P5
LLTHC25 SA T0 P5
LLTHC30 SA T0 P5
LLTHC35 SA T0 P5
Teljes ma- gasság
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Teljes széles- ség (T)
teljes hossz
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
Egységár C4146089 €
Cikkszám
LLTHC15 U T0 P5
LLTHC20 U T0 P5
LLTHC25 U T0 P5
LLTHC30 U T0 P5
LLTHC35 U T0 P5
LLTHC45 U T0 P5
ség (T)
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Teljes széles- ség (T)
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
teljes hossz €
63,3 mm 100,85
73,3 mm 117,46
84,4 mm 132,47
100,4 mm 162,70
114,4 mm 188,13
136,5 mm 271,05
Egységár teljes hossz €
106,5 mm ***
125,4 mm ***
142,9 mm ***
168,5 mm ***
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
Teljes széles- ség (T)
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Teljes széles- ség (T)
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Teljes széles- ség (T)
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
*** C3639160 *** C4077172 *** C4076154 *** C4146093 *** C4146094
Golyós vezőkocsi A kivitel
Golyós vezőkocsi LU kivitel
Rendelési Kód
C2843524
C4008752
C4028308
C4077173
C4146086
C4146088
Cikkszám
LLTHC15 A T0 P5
LLTHC20 A T0 P5
LLTHC25 A T0 P5
LLTHC30 A T0 P5
LLTHC35 A T0 P5
LLTHC45 A T0 P5
Teljes ma- gasság
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
teljes hossz
63,3 mm
73,3 mm
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
Egységár Rendelési € Kód
87,76 C6138014 101,04 C6138015 98,24 C6138016 154,24 C6138017
Cikkszám
LLTHC25 LU T0 P5
LLTHC30 LU T0 P5
LLTHC35 LU T0 P5
LLTHC45 LU T0 P5
Teljes ma- gasság
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
191,83
257,72
Golyós vezőkocsi LA kivitel
Golyós vezőkocsi R kivitel
Rendelési Kód
Teljes ma-Teljes széles-
Egységár teljes hossz €
63,3 mm 100,82 2 84,4 mm 106,61
100,4 mm 162,70
114,4 mm 188,21
136,5 mm 271,13
Rendelési Kód
C4146101
C4146106
C4146111
C4146115
C4146119
Cikkszám
LLTHC20 LA T0 P5
LLTHC25 LA T0 P5
LLTHC30 LA T0 P5
LLTHC35 LA T0 P5
LLTHC45 LA T0 P5
Teljes ma- gasság
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
teljes hossz
89,5 mm
106,5 mm
125,4 mm
142,9 mm
168,5 mm
teljes hossz
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
Egységár C4077171
€ C4146095
168,51 C4146097
174,31 C4146099
214,06 C4146100 247,43
Cikkszám
LLTHC15 R T0 P5
LLTHC25 R T0 P5
LLTHC30 R T0 P5
LLTHC35 R T0 P5
LLTHC45 R T0 P5
gasság
28 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
ség (T)
34 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
357,60
Golyós vezőkocsi SU kivitel
Golyós vezőkocsi LR kivitel
Rendelési Kód
C3695595
C4146104
C4146110
C4146113
C4146118
Cikkszám
LLTHC15 SU T0 P5
LLTHC20 SU T0 P5
LLTHC25 SU T0 P5
LLTHC30 SU T0 P5
LLTHC35 SU T0 P5
Teljes ma- gasság
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Egységár Rendelési € Kód
77,91 C4146102
107,97 C4146108
111,89 C4146112
136,85 C4146117
157,81 C4146120
Cikkszám
LLTHC20 LR T0 P5
LLTHC25 LR T0 P5
LLTHC30 LR T0 P5
LLTHC35 LR T0 P5
LLTHC45 LR T0 P5
Teljes ma- gasság
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
Teljes széles- ség (T)
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Egységár teljes hossz €
89,5 mm 140,29
106,5 mm 161,07
125,4 mm 208,52
142,9 mm 241,89
168,5 mm 358,76
www.brammer.biz
185
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62888
62887 62886 62885
62892 62891 62890 62889