Page 196 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 196
Vezetősínek
NSK lineáris vezetősín NS-JM sorozat
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban • Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban • Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső
terhelés csökkentése • Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység
Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
Rendelési Kód
C7297493
C7297494
C7297495
C7297496
C7297497
Cikkszám
NAS15JMZ
NAS20JMZ
NAS25JMZ
NAS30JMZ
NAS35JMZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
Egységár Alap statikus terhelés €
9100 N ***
13400 N ***
20800 N ***
29600 N ***
40000 N ***
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban • Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban • Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső
terhelés csökkentése • Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység
Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
Alap dinamikus terhelés
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
NSK lineáris vezetősín NS-EM sorozat
Rendelési Kód
C7338756
C7338757
C7338758
C7338759
C7338760
Cikkszám
NAS15EMZ
NAS20EMZ
NAS25EMZ
NAS30EMZ
NAS35EMZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
J
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
Egységár Alap statikus terhelés €
16900 N ***
23500 N ***
36500 N ***
55000 N ***
74500 N ***
Az NH/NS vezetősínek a következő kialakításban kaphatók:
• Alsó furatú rögzítés NH 15-65 / NS 15-35
• Fekete króm NH 15-65
• Rozsdamentes NH 15-30 / NS 15-35
Egységár H1 Súly €
15 mm 1,6 kg/m ***
18 mm 2,6 kg/m ***
22 mm 3.6 kg/m ***
26 mm 5,2 kg/m ***
29 mm 7,2 kg/m ***
38 mm 12,3 kg/m ***
44 mm 16,9 kg/m ***
53 mm 24,3 kg/m ***
15 mm 1,6 kg/m ***
15 mm 1,6 kg/m ***
18 mm 2,6 kg/m ***
22 mm 3.6 kg/m ***
26 mm 5,2 kg/m ***
29 mm 7,2 kg/m ***
Alap dinamikus terhelés
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
2
NSK lineáris vezetősín - NH és NS sorozatok - vezetősínek
L0
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
3990 mm
3960 mm
3900 mm
2980 mm
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
Rendelési Kód
C7232058
C7232059
C7232061
C7232062
C7232063
C7232064
C7232066
C7232067
C7232068
C7016863
C7016822
C7232069
C7232070
C7232071
Cikkszám
N1H152980LCW-02PCZ
N1H203960LCW-02PCZ
N1H253960LCW-02PCZ
N1H304000LCW-02PCZ
N1H354000LCW-02PCZ
N1H453990LCW-02PCZ
N1H553960LCN-GZZ
N1H653900LCN-GZZ
N1S152920LCW-02PCZ
N1S152920TCW-02PCZ
N1S203960LCW-02PCZ
N1S253960LCW-02PCZ
N1S304000LCW-02PCZ
N1S354000LCW-02PCZ
d xD xh
4,5 x 7,5 x
5,3 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
14 x 20 x 17 mm
16 x 23 x 20 mm
18 x 26 x 22 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
184
www.brammer.biz
Lineáris Technika
392722 416063 396279