Page 195 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 195
Vezetősínek
Lineáris vezetősín NH-EM és NH-GM sorozatok
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban
• Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban
• Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső terhelés csökkentése • Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység
Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
Rendelési Kód
C7338730
C7338731
C7338732
C7338733
C7338734
C7338735
C7338736
C7338737
C7338738
C7338739
C7338740
C7338741
C7338742
C7338743
C7338744
C7338745
Cikkszám
NAH15EMZ
NAH15GMZ
NAH20EMZ
NAH20GMZ
NAH25EMZ
NAH25GMZ
NAH30EMZ
NAH30GMZ
NAH35EMZ
NAH35GMZ
NAH45EMZ
NAH45GMZ
NAH55EMZ
NAH55GMZ
NAH65EMZ
NAH65GMZ
H W B J
C C0
Egységár €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
38 mm
38 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
72 mm
72 mm
82 mm
82 mm
100 mm
100 mm
116 mm
116 mm
142 mm
142 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
47000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
20700 N
32000 N
32500 N
50500 N
46000 N
71000 N
63000 N
91500 N
80500 N
117000 N
140000 N
187000 N
198000 N
264000 N
281000 N
410000 N
NSK lineáris vezetősín NS-CL sorozat
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban
• Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban
• Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső terhelés csökkentése
• Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított
konfiguráció
Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési
osztályok
Rendelési Kód
C7338751
C7338752
C7338753
C7338754
C7338755
Cikkszám
NAS15CLZ
NAS20CLZ
NAS25CLZ
NAS30CLZ
NAS35CLZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
34 mm
42 mm
48 mm
60 mm
70 mm
B
Alap dinamikus terhelés
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
Alap statikus terhelés
9100 N
13400 N
20800 N
29600 N
40000 N
Egységár €
***
***
***
***
*** 2
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Lineáris vezetősín NS-AL sorozat
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban
• Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban
• Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső terhelés csökkentése • Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység
Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
Rendelési
Kód Cikkszám H W B J C C0
Egységár €
***
***
***
***
***
C7338746
C7338747
C7338748
C7338749
C7338750
NAS15ALZ
NAS20ALZ
NAS25ALZ
NAS30ALZ
NAS35ALZ
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
34 mm
42 mm
48 mm
60 mm
70 mm
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
16900 N
23500 N
36500 N
55000 N
74500 N
www.brammer.biz
183
Lineáris Technika
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
414887 416062 414886