Page 194 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 194
Vezetősínek
NSK lineáris vezetősín - NH-AN és NH-BN sorozatok
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban
• Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban
• Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső terhelés csökkentése
Különböző törlőkefék
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció Speciális alapanyagok és bevonatok
• Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
• Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység
Rendelési Kód
C7295102
C7295103
C7295104
C7295105
C7295106
C7295107
C7295108
C7295109
C7295110
C7295111
C7295112
C7295113
C7295114
C7295115
C7295116
C7295117
Cikkszám
NAH15ANZ
NAH15BNZ
NAH20ANZ
NAH20BNZ
NAH25ANZ
NAH25BNZ
NAH30ANZ
NAH30BNZ
NAH35ANZ
NAH35BNZ
NAH45ANZ
NAH45BNZ
NAH55ANZ
NAH55BNZ
NAH65ANZ
NAH65BNZ
H
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
W
34 mm
34 mm
44 mm
44 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
126 mm
126 mm
J
26 mm
26 mm
36 mm
50 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
70 mm
120 mm
B
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
76 mm
76 mm
Alap dinamikus terhelés
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
Egységár Alap statikus terhelés €
20700 N ***
32000 N ***
32500 N ***
50500 N ***
46000 N ***
71000 N ***
51500 N ***
91500 N ***
80500 N ***
117000 N ***
140000 N ***
187000 N ***
198000 N ***
264000 N ***
281000 N ***
410000 N ***
NSK lineáris vezetősín - NH-AL és NH-BL sorozatok
2
• Nagysebességű kialakítás standard konfigurációban
• Rendkívül magas terhelhetőségi szint
• Rendkívül magas pontosság különböző osztályokban
• Önbeállási funkció: eltolódások kiigazítása és a belső terhelés csökkentése
Magas hőmérsékletekhez kialakított konfiguráció
Speciális alapanyagok és bevonatok • Csendes működés
• Különböző előterhelési osztályok
• Opcionális tartozékok:
K1 hosszú távú kenőegység Különböző törlőkefék
Rendelési Kód
C7293660
C7293661
C7293662
C7293663
C7293664
C7293665
C7293666
C7293667
C7293668
C7293669
Cikkszám
NAH25ALZ
NAH25BLZ
NAH30ALZ
NAH30BLZ
NAH35ALZ
NAH35BLZ
NAH45ALZ
NAH45BLZ
NAH55ALZ
NAH55BLZ
H
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
W
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
J
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
B
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
78 mm
Alap dinamikus terhelés
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
Egységár Alap statikus terhelés €
46000 N ***
71000 N ***
51500 N ***
91500 N ***
80500 N ***
117000 N ***
140000 N ***
187000 N ***
198000 N ***
264000 N ***
182
www.brammer.biz
Lineáris Technika
392726
392731