Page 180 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 180
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTB..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTB..-PP-AS, tömített, zsírzottt, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTBO..-PP-AS
1
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTBO..-PP-AS, nyitott kialakítás, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C1434744 C2274750 C2280886 C1434750 C1434753 C4101665 C6151318
Rendelési B €Kód
Egységár B€
Cikkszám FW
KTB12-B-PP-AS 12 mm KTB16-B-PP-AS 16 mm KTB20-B-PP-AS 20 mm KTB25-B-PP-AS 25 mm KTB30-PP-AS 30 mm KTB40-PP-AS 40 mm KTB50-PP-AS 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 174 mm 224 mm
H
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
218,17 300,33 340,97 331,88 329,94
*** ***
C1434756 C1434757 C1434759 C1434761 C1434763 C1434765 C2290585
Cikkszám FW
KTBO12-PP-AS 12 mm KTBO16-PP-AS 16 mm KTBO20-PP-AS 20 mm KTBO25-PP-AS 25 mm KTBO30-PP-AS 30 mm KTBO40-PP-AS 40 mm KTBO50-PP-AS 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 176 mm 224 mm
H
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
30 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
317,56 380,18 380,92 452,49 492,31 514,92 865,95
H
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KFB..-PP-AS
Lineáris siklócsapágy és csapágyház egységek PAGBA..-PP-AS
F
W
B
L
Lineáris siklócsapágy és csapágyház egységek PAGBA..-PP-AS, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással
Rendelési Egységár
C2530524 C3450486 C1434249 C3739180 C2291536 C2803799 C3739096
KFB12-PP-AS KFB16-PP-AS KFB20-PP-AS KFB25-PP-AS KFB30-PP-AS KFB40-PP-AS KFB50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
165,38 C2277258
191,63 C1438930
194,05 C2280934
220,72 C2274424
270,56 C1438933
C1438935
PAGBA12-PP-AS PAGBA16-PP-AS PAGBA20-PP-AS PAGBA25-PP-AS PAGBA30-PP-AS PAGBA40-PP-AS PAGBA50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
92,07
97,99 107,05 117,62 143,87 183,22 248,96
2
322,07 C1438934
428,24
Lineáris siklócsapágy és csapágyház egységek PAGBAO..-PP-AS
B
L
Lineáris siklócsapágy és csapágyház egységek PAGBAO..-PP-AS, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással
F
W
Egységár Kód Cikkszám FW L H B €
Rendelési
C2286063 C1438937 C1438938 C1438939 C2857973 C1438941 C1438942
PAGBAO12-PP-AS PAGBAO16-PP-AS PAGBAO20-PP-AS PAGBAO25-PP-AS PAGBAO30-PP-AS PAGBAO40-PP-AS PAGBAO50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
30,5 mm 36,8 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,4 mm 92,8 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
134,20 146,86 148,86 178,40 205,25 292,96 448,97
H
Egységár
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KFB..-PP-AS, peremmel, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Egységár
KódCikkszámFWLB €KódCikkszámFWLHB €
168
www.brammer.biz
Lineáris Technika
109686 109708
110183 110182 109709