Page 181 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 181
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Tömör tengelyek
L
dLW
W tömör tengelyek, tömör tengelyek, menetes furat nélküli, korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges.
Rendelési Egységár
Üreges tengelyek
WH üreges tengelyek, üreges tengelyek
L
1
A
dLW d
Kód Cikkszám
C6151713 W04 C6151714 W05 C6151715 W06 C6151716 W08 C6151717 W10 C6151718 W12 C6151719 W14 C6151720 W15 C6151721 W16 C6151722 W20 C6151723 W25 C6151724 W30 C6151725 W40 C6151726 W50 C6151727 W60 C6151728 W80
Tömör tengelyek
dLW
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
L€
4 mm
7 mm
14 mm 15,5 mm 18 mm 26 mm 28 mm 36 mm 57,4 mm
6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm ***
2500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
1
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tömör profilú, fentről behelyezhető, egymenetes tengely; korrózió elleni védelemmel ellátott felület lehetséges
Lineáris Technika
Rendelési Kód
C2935790 C2935802 C2935810 C2935838 C2935852 C2935888 C2935915 C2935945 C2935978 C2936007 C2936040 C2936053 C2936065 C2936075 C2936249 C2936288 C2936337 C2936373 C2936605 C2936631 C2936645 C2936742 C2936771 C2936801 C2936839 C2936894 C2936935 C2936960 C2936983 C2936992 C2937012 C2937030 C2937057 C2937074 C2937087
Cikkszám dLW
TSNW12 12 mm TSNW12-G4 12 mm TSNW16 16 mm TSNW16-G4 16 mm TSNW20 20 mm TSNW20-G4 20 mm TSNW25 25 mm TSNW25-G4 25 mm TSNW30 30 mm TSNW30-G5 30 mm TSNW40 40 mm TSNW40-G5 40 mm TSNW50 50 mm TSNW50-G5 50 mm TSUW12 12 mm TSUW16 16 mm TSUW20 20 mm TSUW25 25 mm TSUW30 30 mm TSUW40 40 mm TSUW50 50 mm TSWW12 12 mm TSWW16 16 mm TSWW20 20 mm TSWW25 25 mm TSWW30 30 mm TSWW40 40 mm TSWW50 50 mm TSWWA12 12 mm TSWWA16 16 mm TSWWA20 20 mm TSWWA25 25 mm TSWWA30 30 mm TSWWA40 40 mm TSWWA50 50 mm
H4
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm 14,5 mm 18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
39 mm
46 mm
22 mm
32 mm 34,02 mm 39,66 mm 42,19 mm 60 mm 65,05 mm 28 mm
30 mm 38 mm 42 mm 53 mm 60 mm 75 mm
b
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 52 mm 52 mm 57 mm 57 mm 69 mm 69 mm 73 mm 73 mm 84 mm 84 mm 11 mm 14 mm 17 mm 21 mm 23 mm 30 mm 35 mm 40 mm 54 mm 54 mm 65 mm 65 mm 85 mm 85 mm 43 mm 48 mm 56 mm 60 mm 74 mm 78 mm 90 mm
Egységár lmax €
WZ tömör tengelyek, hüvelykes méretben
Rendelési Kód
C6151740 C6151739 C6151742 C6151743 C6151744 C6151741 C6151738 C6151745 C6151746 C6151749 C6151748 C6151747 C6151750 C6151751
Cikkszám dLW
WZ1/4 0,25 in WZ1/2 0,5 in WZ1-1/4 1,25 in
WZ1-1/8 1,125 WZ1-3/8 1,375 WZ1-1/2 1,5 in WZ1 1 in WZ2 2 in WZ2-1/2 2,5 in WZ3/8 0,375 WZ3/4 0,75 in WZ3 3 in WZ5/8 0,625 in WZ7/8 0,875 in
Egységár L€
in in
in
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
169
2
A
6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
309,75
253,58
305,00
259,88
331,28
292,95
360,00
306,00
400,00
351,75
462,53
418,43 2 684,16
586,40 200,00 215,00 234,00 278,24 338,89 459,93 587,23 250,00 262,50 273,53 341,97 369,60 536,34 643,18 318,50 327,50 355,00 396,90 441,50 571,84 769,45
Rendelési
Kód Cikkszám
C6151729 WH12 C6151730 WH16 C6151731 WH20 C6151732 WH25 C6151733 WH30 C6151734 WH40 C6151735 WH50 C6151736 WH60 C6151737 WH80
Vezetősínek
dLW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Egységár d L €
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109634
109632
109633
109630