Page 178 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 178
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTFS..-PP-AS
B
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTFS..-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, tömített, zsírzott, kenőnyílással
FW
Rendelési
Kód Cikkszám FW L H
Egységár B €
C2351899 C2280131 C2280681 C2351900 C2279448
KTFS12-PP-AS KTFS16-PP-AS KTFS20-PP-AS KTFS25-PP-AS KTFS30-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
34 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Alap dinamikus terhelés
1090 N 1440 N 1800 N 3700 N 5400 N 8600 N 11000 N
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm
Alap statikus terhelés
1020 N 1240 N 1580 N 3350 N 5400 N 6900 N 12600 N
116,29 120,02 162,24 183,38 228,11
Egységár €
73,08 73,79 79,72 90,55
117,01 166,96 244,89
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek
KTFS..-PP-AS
Rendelési Kód
C2274617 C2285093 C2277180 C2277265 C1434777 C1434780 C1434782
Cikkszám
KTHK12-B-PP-AS KTHK16-B-PP-AS KTHK20-B-PP-AS KTHK25-B-PP-AS KTHK30-B-PP-AS KTHK40-B-PP-AS KTHK50-B-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
40 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
60 mm 65 mm 65 mm 85 mm 105 mm 125 mm 145 mm
H
33 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek
KGB..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBS..-PP-AS
2 Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGB..-PP-AS, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBS..-PP-AS, szabályozható, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2274628 C1434256 C2283866 C1434263 C1434267 C2279036 C1434273
Egységár €Kód
Egységár €
88,71 89,09 88,60
114,05 126,45 177,93 273,21
L
H
Cikkszám
KGB12-PP-AS KGB16-PP-AS KGB20-PP-AS KGB25-PP-AS KGB30-PP-AS KGB40-PP-AS KGB50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H B
Rendelési 68,54 C1434353
70,97 C1434354 74,84 C1434356 93,10 C1434359 94,23 C2286060
145,50 C1434364 199,33 C2277225
Cikkszám
KGBS12-PP-AS KGBS16-PP-AS KGBS20-PP-AS KGBS25-PP-AS KGBS30-PP-AS KGBS40-PP-AS KGBS50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
166
www.brammer.biz
Lineáris Technika
109687
109694 109712 109711