Page 179 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 179
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBO..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBO..-PP-AS, nyitott kialakítás, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési
Kód Cikkszám
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L H
Egységár B €
C2283379 C2274635 C2274566 C2278367 C2280881 C2274627 C2277226
KGBO12-PP-AS KGBO16-PP-AS KGBO20-PP-AS KGBO25-PP-AS KGBO30-PP-AS KGBO40-PP-AS KGBO50-PP-AS
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
32 mm 33,5 mm 45 mm 54,5 mm 63,5 mm 79,5 mm 93 mm
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
101,38 104,36 106,98 118,64 137,62 191,18 280,08
Lineáris Technika
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBA..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBA..-PP- AS, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési
Kód Cikkszám
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L H
Egységár B €
C2280913 C2280380 C2279719 C2283821 C1434289 C2280381 C2291756
KGBA12-PP-AS KGBA16-PP-AS KGBA20-PP-AS KGBA25-PP-AS KGBA30-PP-AS KGBA40-PP-AS KGBA50-PP-AS
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
80,42
91,69 105,11 146,85 141,70 190,78 254,47
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBAS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBAS..-PP- AS, szabályozható, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési
Kód Cikkszám FW L H B €
Egységár
C2286061 C2286062 C1434323 C1434326 C1434329 C1434332 C1434333
KGBAS12-PP-AS KGBAS16-PP-AS KGBAS20-PP-AS KGBAS25-PP-AS KGBAS30-PP-AS KGBAS40-PP-AS KGBAS50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
104,00
105,85
117,04 2 152,82
156,78
221,78
278,33
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBAO..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGBAO..-PP-AS, nyitott
kialakítás, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2282781 C2279770 C2281478 C2274683 C2279769 C1434312 C1434316
Cikkszám
KGBAO12-PP-AS KGBAO16-PP-AS KGBAO20-PP-AS KGBAO25-PP-AS KGBAO30-PP-AS KGBAO40-PP-AS KGBAO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Egységár H B €
30,5 mm 37 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,5 mm 93 mm
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
109,79 106,71 123,08 159,61 170,56 244,89 319,65
www.brammer.biz
167
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109690 109691 109689 109692