Page 182 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 182
Tengely (lineáris golyóscsapágy) | Tengelytámasztó vezeték (lineáris golyóscsapágy)
Tengelytartó bakok, GW
Tengelytartó bakok, GW
Rendelési
Kód Cikkszám
C1432449 GW10 C1432450 GW12 C1432451 GW14 C1432452 GW16 C1432453 GW20 C1432454 GW25 C1432455 GW30 C1432456 GW40 C1432457 GW50
Tengelytartó bakok, GWA
Tengelytartó bakok, GWA
D
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
HB
Egységár L€
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
17,12 17,18 19,57 20,96 24,10 28,05 36,59 45,32 79,23
Rendelési Kód
C2279709 C1432458 C2351891 C1432459 C1432460 C1432462 C1432463 C1432464 C1432465
Cikkszám D
GWA10 10 GWA12 12 GWA14 14 GWA16 16 GWA20 20 GWA25 25 GWA30 30 GWA40 40 GWA50 50
Egységár L€
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
L
16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 24 mm 28 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
20 mm 24 mm 30 mm 38 mm 40 mm 48 mm 58 mm
Teljes szélesség (T)
40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm 100 mm
19,00 21,80 23,15 22,99 26,45 33,92 39,27 54,86 73,08
Egységár €
38,95 *** *** 36,82 *** *** 61,32 *** *** 95,80 130,07
Egységár €
54,62 *** *** *** *** *** 150,39
Egységár €
99,23 101,22 108,68 132,83 155,71 195,30 237,83
Tengelytartó bakok, GWH
Tengelytartó bakok, GWH
Rendelési Kód
C2286064 C1432466 C1432468 C1432469 C1432470 C1432471 C1432473 C1432474 C1432475 C1432476 C1432477
Cikkszám D
2
Tengelytartó bakok, GWN
Tengelytartó bakok, GWN
Rendelési Kód
C2277269 C1432480 C1432482 C1432483 C1432484 C1432485 C2280366
Cikkszám D
GWN12-B 12 mm GWN16 16 mm GWN20 20 mm GWN25 25 mm GWN30 30 mm GWN40 40 mm GWN50-B 50 mm
Lineáris vezetőrendszerek tartozékai FW
FW, karimás tengelytartó bakok
Rendelési
Kód Cikkszám
C2904442 FW12 C2904443 FW16 C2287781 FW20 C2904445 FW25 C1213181 FW30 C2904446 FW40 C1213180 FW50
teljes hossz
20 mm 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Tengelyátmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
GWH06-B 6 mm GWH08 8 mm GWH10 10 mm GWH12 12 mm GWH14 14 mm GWH16 16 mm GWH20 20 mm GWH25 25 mm GWH30 30 mm GWH40 40 mm GWH50 50 mm
170
www.brammer.biz
Lineáris Technika
85598 86146 86145 86144 86143
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek