Page 177 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 177
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNO..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNO..-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, nyitott kialakítású, tömített, zsírzott, kenőnyílással
L
FW B
Rendelési
Kód Cikkszám FW L H
Egységár H B €
43 mm 79,54 53 mm 79,02 60 mm 87,05 78 mm 102,13 87 mm 110,49 108 mm 133,04 132 mm 262,70
C2287273 C2285636 C1434528 C2285780 C0941319 C2287124 C1434529
KGSNO12-PP-AS KGSNO16-PP-AS KGSNO20-PP-AS KGSNO25-PP-AS KGSNO30-PP-AS KGSNO40-PP-AS KGSNO50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNOS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNOS..-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, nyitott nyílásos kialakítású, tömített, zsírzott, kenőnyílással
Lineáris Technika
Rendelési
Kód Cikkszám FW L
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
Egységár B €
C2290595 C2278736 C2290596 C2278865 C2290597 C2282459 C2289872
KGSNOS12-PP-AS KGSNOS16-PP-AS KGSNOS20-PP-AS KGSNOS25-PP-AS KGSNOS30-PP-AS KGSNOS40-PP-AS KGSNOS50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
83,83 90,94 93,11
111,07 136,54 176,37 324,41
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSO..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSO..- PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, érintkező tömítésperemmel mindkét oldalon
1L
H
F
W
B
Rendelési
Kód Cikkszám
Egységár FW L H B €
C2287272 C2290588 C2290589 C2290590 C2290591
KTSO12-PP-AS KTSO16-PP-AS KTSO20-PP-AS KTSO25-PP-AS KTSO30-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
43 mm 150,09 53 mm 149,85 60 mm 155,80 78 mm 193,05 87 mm 221,67
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSOS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSOS..-PP-AS, állítható hézaggal, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, érintkező tömítésperemmel mindkét oldalon
Rendelési Egységár Kód Cikkszám FW L H B €
C2362918 C2351903 C2844120 C1434809 C2281890
KTSOS12-PP-AS KTSOS16-PP-AS KTSOS20-PP-AS KTSOS25-PP-AS KTSOS30-PP-AS
12 mm 70 mm 16 mm 78 mm 20 mm 96 mm 25 mm 122 mm 30 mm 142 mm
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
161,55 2 164,14
169,94
274,23
250,11
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSC..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSC..-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, nyitott kialakítású, tömített, zsírzott, kenőnyílással
L
FW
Rendelési Kód
C2290495 C2285124 C3508873 C3346138 C3740286
Cikkszám
KGSC20-PP-AS KGSC25-PP-AS KGSC30-PP-AS KGSC40-PP-AS KGSC50-PP-AS
FW
20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
47 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
Egységár B€
H
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
100,65 125,17 143,37 205,73 348,71
B
Lineáris golyóscsapágy és
csapágyház egységek KGSCS..-PP-AS
Rendelési
Kód Cikkszám FW L H B €
Egységár
C3147951 C2278864 C2362898 C3489080 C3740287
KGSCS20-PP-AS KGSCS25-PP-AS KGSCS30-PP-AS KGSCS40-PP-AS KGSCS50-PP-AS
20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
47 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
112,41 144,06 162,33 206,30 359,85
www.brammer.biz
165
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
109715
109700
109716 109697
109719
109699