Page 176 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 176
Ház (lineáris golyóscsapágy)
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGHK..-B-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGHK..-B-PP-AS, tömített, zsírzott, kenőnyílással; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2281426 C2282609 C1434417 C1434418 C1434419 C1434421 C1434422 C1434424 C1434426 C1434428 C1434430
Cikkszám
KGHK06-B-PP-AS KGHK08-B-PP-AS KGHK10-B-PP-AS KGHK12-B-PP-AS KGHK14-B-PP-AS KGHK16-B-PP-AS KGHK20-B-PP-AS KGHK25-B-PP-AS KGHK30-B-PP-AS KGHK40-B-PP-AS KGHK50-B-PP-AS
FW
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
22,2 mm 24,2 mm 26,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 30,2 mm 30,2 mm 40,2 mm 50,2 mm 60,2 mm 70,2 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
Alap dinamikus terhelés
340 N 410 N 510 N 670 N 690 N 890 N 1110 N 2280 N 3300 N 5300 N 6800 N
Alap statikus terhelés
240 N 280 N 370 N 510 N 520 N 620 N 790 N 1670 N 2700 N 4450 N 6300 N
Egységár €
51,47 52,80 61,72 58,28 63,66 65,89 62,54 69,88 80,60
114,81 150,84
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNG..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek golyóscsapággyal, tömített, zsírzott, kenőnyílással
KGSNG..-PP-AS, önbeállító lineáris
Rendelési Kód
C2281284 C1434522 C1434524 C1434525 C1434526 C1434527 C2290584
Cikkszám FW
KGSNG12-PP-AS 12 mm KGSNG16-PP-AS 16 mm KGSNG20-PP-AS 20 mm KGSNG25-PP-AS 25 mm KGSNG30-PP-AS 30 mm KGSNG40-PP-AS 40 mm KGSNG50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Egységár H€
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KGSNS.-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, nyílásos kialakítású, tömített, zsírzott, kenőnyílással
Rendelési
Kód Cikkszám
FW L
Egységár H B €
2
C2290602 C2290603 C2290604 C2290605 C2290606 C2290607 C2290608
KGSNS12-PP-AS KGSNS16-PP-AS KGSNS20-PP-AS KGSNS25-PP-AS KGSNS30-PP-AS KGSNS40-PP-AS KGSNS50-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
79,68
89,06 134,85 134,36 139,84 202,57 268,43
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSG..-PP-AS
L
H
FW
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSG..-PP-AS, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, érintkező tömítésperemmel mindkét oldalon
Egységár FW L H B €
B
Rendelési
Kód Cikkszám
C2290598 C1434807 C2286863 C1434808 C0870008
KTSG12-PP-AS KTSG16-PP-AS KTSG20-PP-AS KTSG25-PP-AS KTSG30-PP-AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
131,85 125,71 155,05 200,53 216,56
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágy és csapágyház egységek KTSS..-PP-AS, állítható hézaggal, önbeállító lineáris golyóscsapággyal, érintkező tömítésperemmel mindkét oldalon
Rendelési
Kód Cikkszám
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
Egységár H B €
C2290599 C2290600 C1434810 C2290601 C1434811
KTSS12-PP-AS KTSS16-PP-AS KTSS20-PP-AS KTSS25-PP-AS KTSS30-PP-AS
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
157,42 172,03 201,06 254,12 289,61
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
74,02 78,76 84,79
110,00 140,16 174,19 221,93
164
www.brammer.biz
Lineáris Technika
109720 109713 109701 109698 109696