Page 172 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 172
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
LBCR Standard sorozat zárt típus
LBCR..A tömítés nélkül LBCR..-LS egy tömítéssel
LBCR Standard sorozat zárt típus
LBCR..A tömítés nélkül LBCR..-LS egy tömítéssel
Rendelési Kód
C3348784 C3348785 C1435844 C1435849 C1435853 C1435857 C1435861 C1305720 C1435869 C2286109 C1435877
Cikkszám
LBCR5A-2LS LBCR8A-2LS LBCR12A-2LS LBCR16A-2LS LBCR20A-2LS LBCR25A-2LS LBCR30A-2LS LBCR40A-2LS LBCR50A-2LS LBCR60A-2LS LBCR80A-2LS
Belső átmérő
5 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Lineáris golyóscsapágyak, KBO
2
Lineáris golyóscsapágyak KBO, nyitott kialakítás, korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C1435870 C2352255 C2494059 C1435848 C3348782 C2274516 C3348783 C3738081 C2289343 C3467215 C1435876
Cikkszám Belső átmérő
LBCR5A 5 mm LBCR8A 8 mm LBCR12A 12 mm LBCR16A 16 mm LBCR20A 20 mm LBCR25A 25 mm LBCR30A 30 mm LBCR40A 40 mm LBCR50A 50 mm LBCR60A 60 mm LBCR80A 80 mm
Külső átmérő (D;Dg)
12 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Külső átmérő (D;Dg)
22 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
teljes hossz
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
teljes hossz
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Egységár €
39,33 *** 38,57 41,28 48,80 60,93 77,68 97,05 153,96 205,79 359,25
Egységár €
31,73 15,70 39,60 44,14 51,75 65,13 79,37
101,21 146,50 200,09 389,68
Egységár €
39,40 56,12 63,68 81,98 85,26
131,54 204,34
D FW
Rendelési Kód
C2280518 C3340099 C1434190 C2282038 C2279764 C3340101 C3340102
Cikkszám FW
KBO12 12 mm KBO16 16 mm KBO20 20 mm KBO25 25 mm KBO30 30 mm KBO40 40 mm KBO50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
Lineáris golyóscsapágyak, KBO..-PP
Lineáris golyóscsapágyak KBO..-PP, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2277971 C2277135 C1305176 C2288849 C1305179 C2279765 C1434211
Cikkszám
KBO12-PP KBO16-PP KBO20-PP KBO25-PP KBO30-PP KBO40-PP KBO50-PP
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
60,36 74,96 79,10
106,75 114,54 165,31 213,12
160
www.brammer.biz
Lineáris Technika
86184 86183 62902 62850