Page 174 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 174
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
Lineáris golyóscsapágyak, KBS..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágyak KBS..-PP-AS, mindegyik oldalon tömített, kenőfurattal, állítható; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
FW
Rendelési Kód
C2274650 C1305181 C2281449 C2280880 C2274823 C2274563 C2278761
Cikkszám FW
KBS12-PP-AS 12 mm KBS16-PP-AS 16 mm KBS20-PP-AS 20 mm KBS25-PP-AS 25 mm KBS30-PP-AS 30 mm KBS40-PP-AS 40 mm KBS50-PP-AS 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
D
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
56,82 63,64 62,71 87,04 91,50
134,81 178,42
L
Lineáris golyóscsapágyak, PAB..-PP-AS
Rendelési Kód
C2274637 C2274422 C2277369 C2274564 C1438918 C2277660 C1438920
Lineáris golyóscsapágyak, PABO..-PP-AS
Cikkszám FW
PAB12-PP-AS 12 mm PAB16-PP-AS 16 mm PAB20-PP-AS 20 mm PAB25-PP-AS 25 mm PAB30-PP-AS 30 mm PAB40-PP-AS 40 mm PAB50-PP-AS 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
62,00 67,83 57,78 84,14 91,26
123,68 189,70
Lineáris golyóscsapágyak PABO..-PP-AS, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással
Rendelési Kód
C2278127 C0878437 C1307419 C2274644 C2274423 C2277213 C2277181
Standard lineáris golyóspersely - LM modell
Cikkszám
PABO12-PP-AS PABO16-PP-AS PABO20-PP-AS PABO25-PP-AS PABO30-PP-AS PABO40-PP-AS PABO50-PP-AS
FW D
12 mm 22 mm 16 mm 26 mm 20 mm 32 mm 25 mm 40 mm 30 mm 47 mm 40 mm 62 mm 50 mm 75 mm
Egységár L€
32 mm 113,77 36 mm 103,33 45 mm 115,13 58 mm 126,20 68 mm 151,36 80 mm 184,45 100 mm 243,89
• Magas teherbírás
• Holtjátékmentes irányváltás • Rendkívüli merevség
• Rögzített golyós típus
Egységár Alap statikus terhelés €
108 N *** 127 N *** 206 N *** 265 N *** 265 N *** 225 N *** 225 N *** 402 N *** 402 N *** 549 N *** 549 N *** 598 N *** 598 N *** 598 N *** 775 N ***
Lineáris golyóscsapágyak PAB..-PP-AS, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással
2
Rendelési Kód
C1436907 C1436921 C1436930 C1436938 C4663644 C1436964 C6130077 C1436951 C6130078 C2284376 C6130079 C1436861 C6130080 C6130081 C1436866
Cikkszám D
LM3 3 mm LM4 4 mm LM5 5 mm LM6 6 mm LM6-AJ 6 mm LM8S 8 mm LM8S-AJ 8 mm LM8 8 mm LM8-AJ 8 mm LM10 10 mm LM10-AJ 10 mm LM12 12 mm LM12-AJ 12 mm LM12-OP 12 mm LM13 13 mm
L
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm 23 mm
D0
10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 19 mm 17 mm 17 mm 24 mm 24 mm 29 mm 29 mm 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm
Alap dinamikus terhelés
88,2 N 88,2 N 167 N 206 N 206 N 176 N 176 N 265 N 265 N 373 N 373 N 373 N 412 N 412 N 412 N
162
www.brammer.biz
Lineáris Technika
55957 109728 109725 109654