Page 171 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 171
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
LBCF Sorozat önbeálló nyitott típus
LBCF..A tömítés nélkül LBCF..-LS egy tömítéssel LBCF..-2LS két tömítéssel
Rendelési Kód
C2283527 C3738068 C2285493 C2285494 C2669185 C3738075 C3348781
Cikkszám Belső átmérő
LBCF12A 12 mm LBCF16A 16 mm LBCF20A 20 mm LBCF25A 25 mm LBCF30A 30 mm LBCF40A 40 mm LBCF50A 50 mm
Külső átmérő (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Külső átmérő
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Egységár €
43,82 51,83 63,61 79,08 88,55
115,25 182,50
Egységár €
51,18 57,56 64,21 79,47 91,33
113,12 193,19
Lineáris Technika
LBCD Sorozat önbeálló nyitott típus
LBCF..A tömítés nélkül LBCF..-LS egy tömítéssel LBCF..-2LS két tömítéssel
Rendelési Kód
C2286106 C1246292 C0760053 C2286107 C2274515 C1435838 C2286108
Cikkszám
LBCF12A-2LS LBCF16A-2LS LBCF20A-2LS LBCF25A-2LS LBCF30A-2LS LBCF40A-2LS LBCF50A-2LS
Belső átmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Lineáris golyóscsapágyak, gépi megmunkálás - KB, KB-PP, KB-PP-AS
Lineáris golyóscsapágyak - KB - tömítés nélkül
Lineáris golyóscsapágyak - KB-PP - tömítéssel
Lineáris golyóscsapágyak - KB-PP-AS - tömítéssel, újrakenési funkcióval
Zárt kialakítás
Korrózióálló kialakításra is van lehetőség
D FW
Alap statikus terhelés
570 N 570 N 570 N 780 N 780 N 780 N 1570 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 2850 N 3600 N 3600 N 3600 N 5600 N 5600 N 5600 N 8000 N 8000 N 8000 N
Rendelési Kód
C2280910 C1434153 C2274555 C2280911 C1305164 C2279766 C2277912 C1305165 C1305166 C3340087 C1305167 C2279753 C2277328 C1305168 C1305169 C1434173 C1305171 C1305172 C1434177 C2279767 C2279768
Cikkszám FW
KB12 12 mm KB12-PP 12 mm KB12-PP-AS 12 mm KB16 16 mm KB16-PP 16 mm KB16-PP-AS 16 mm KB20 20 mm KB20-PP 20 mm KB20-PP-AS 20 mm KB25 25 mm KB25-PP 25 mm KB25-PP-AS 25 mm KB30 30 mm KB30-PP 30 mm KB30-PP-AS 30 mm KB40 40 mm KB40-PP 40 mm KB40-PP-AS 40 mm KB50 50 mm KB50-PP 50 mm KB50-PP-AS 50 mm
D
22 mm 22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Alap dinamikus terhelés
640 N 640 N 640 N 840 N 840 N 840 N 1660 N 1660 N 1660 N 2950 N 2950 N 2950 N 3800 N 3800 N 3800 N 6400 N 6400 N 6400 N 9200 N 9200 N 9200 N
L
Egységár 2 €
38,62 41,87 49,63 48,71 51,74 55,49 59,65 59,79 59,10 64,77 65,11 81,82 75,65 88,12 95,28
114,36 111,73 108,66 113,80 152,19 136,39
www.brammer.biz
159
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
86175
62909
62868