Page 173 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 173
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
Lineáris golyóscsapágyak, KB..-PP-AS
Lineáris golyóscsapágyak KB..-PP-AS, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített, kenőfurattal; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2281113 C1305175 C1305177 C1305178 C2280878 C1305180 C2274610
Cikkszám
KBO12-PP-AS KBO16-PP-AS KBO20-PP-AS KBO25-PP-AS KBO30-PP-AS KBO40-PP-AS KBO50-PP-AS
FW
12 16 20 25 30 40 50
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
L
LBCT Standard sorozat nyitott típus
LBCT..A tömítés nélkül LBCT..-LS egy tömítéssel
LBCT..-2LS két tömítéssel
Külső átmérő (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
LBCT..-2LS két tömítéssel
Külső átmérő (D;Dg)
Lineáris Technika
Rendelési Kód
C3224972 C3738090 C2292037 C3738093 C3527676 C3738096 C2280305 C3738100 C3738103
Cikkszám
LBCT12A LBCT16A LBCT20A LBCT25A LBCT30A LBCT40A LBCT50A LBCT60A LBCT80A
Belső átmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
LBCT Standard sorozat nyitott típus
LBCT..A tömítés nélkül LBCT..-LS egy tömítéssel
Rendelési Kód
C1435881 C2286115 C1435888 C1435892 C2286116 C2280304 C1435902 C2286117 C2286118
Cikkszám
LBCT12A-2LS LBCT16A-2LS LBCT20A-2LS LBCT25A-2LS LBCT30A-2LS LBCT40A-2LS LBCT50A-2LS LBCT60A-2LS LBCT80A-2LS
Belső átmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Lineáris golyóscsapágyak, KBS
2
Lineáris golyóscsapágyak KBS, állítható; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C3340111 C2277136 C2279214 C2279588 C1434229 C3340112 C2285486
Cikkszám FW
KBS12 12 mm KBS16 16 mm KBS20 20 mm KBS25 25 mm KBS30 30 mm KBS40 40 mm KBS50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
D FW
L
Lineáris golyóscsapágyak, KBS..-PP
Lineáris golyóscsapágyak KBS..-PP, mindegyik oldalon tömített, állítható; korrózióvédelemmel ellátott felület lehetséges
Rendelési Kód
C2277247 C2274549 C2274550 C2278456 C1305182 C2277241 C2274565
Cikkszám FW
KBS12-PP 12 mm KBS16-PP 16 mm KBS20-PP 20 mm KBS25-PP 25 mm KBS30-PP 30 mm KBS40-PP 40 mm KBS50-PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
58,11 70,51 76,64 98,53
110,95 161,48 178,04
Egységár €
45,30 51,31 61,44 74,97 75,12
102,84 186,85 256,51 467,77
Egységár €
56,93 50,23 59,41 79,24 82,83
121,35 167,26 252,04 500,27
Egységár €
37,59 41,24 47,83 68,16 94,62
103,33 148,10
D FW
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
49,32 58,32 65,45 86,73 93,31
128,59 172,72
www.brammer.biz
161
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
109652 109650 62905
62862
86185