Page 170 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 170
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
Lineáris golyóscsapágyak, KS..-PP
Lineáris golyóscsapágyak, KS..-PP, mindkét oldalon tömített peremmel
Rendelési Kód
C1434718 C1434720 C1434722 C1434724 C1434726 C1434728 C1434730
Cikkszám FW
KS12-PP 12 mm KS16-PP 16 mm KS20-PP 20 mm KS25-PP 25 mm KS30-PP 30 mm KS40-PP 40 mm KS50-PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L€
Lineáris golyóscsapágyak, KSO, nyitott kialakítású, mindkét oldalon tömített hézaggal
FW
D
Rendelési Kód
C1434731 C1434733 C1434735 C1434737 C1434740 C2277790 C2277791
Cikkszám FW
KSO12 12 mm KSO16 16 mm KSO20 20 mm KSO25 25 mm KSO30 30 mm KSO40 40 mm KSO50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
Lineáris golyóscsapágyak, KSO..-PP, nyitott kialakítás, mindkét oldalon tömített peremmel
Rendelési Kód
C1434732 C1434734 C1434736 C1434739 C1434741 C1434742 C1434743
Cikkszám
KSO12-PP KSO16-PP KSO20-PP KSO25-PP KSO30-PP KSO40-PP KSO50-PP
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Belső átmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Külső átmérő (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Külső átmérő (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
teljes hossz
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
LBCD Sorozat önbeálló zárt típus
2
LBCD..A tömítés nélkül LBCD..-LS egy tömítéssel LBCD..-2LS két tömítéssel
LBCD Sorozat önbeálló zárt típus
LBCD..A tömítés nélkül LBCD..-LS egy tömítéssel LBCD..-2LS két tömítéssel
Rendelési Kód
C2286104 C2286105 C1435812 C1435816 C1435819 C1435823 C2283655
Cikkszám
LBCD12A-2LS LBCD16A-2LS LBCD20A-2LS LBCD25A-2LS LBCD30A-2LS LBCD40A-2LS LBCD50A-2LS
Belső átmérő
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
158
www.brammer.biz
Lineáris golyóscsapágyak, KSO
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
39,53 45,58 47,51 63,42 75,74 82,74
112,08
Egységár €
35,88 45,68 52,15 59,51 69,63 95,45
148,10
Egységár €
42,63 59,88 53,71 73,89 77,68
114,57 174,23
Egységár €
41,22 41,97 47,99 64,43 76,65 84,33
126,54
Egységár €
41,12 48,36 53,17 73,17 80,71
103,72 136,74
Lineáris golyóscsapágyak, KSO..-PP
Rendelési Kód
C3738054 C3348779 C3738058 C3348780 C3738062 C2669182 C3738065
Cikkszám
LBCD12A LBCD16A LBCD20A LBCD25A LBCD30A LBCD40A LBCD50A
Lineáris Technika
109685 109682 109680
62907 62865