Page 169 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 169
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
Lineáris golyóscsapágyak, KN..-B, KN..-B-PP
Lineáris golyóscsapágyak KN..-B, zárt kialakítás, kenőnyílással, szabályozható szöggel
Lineáris golyóscsapágyak KN..-B-PP, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással; szabályozható szöggel
L
Rendelési Kód
C1434591 C2285030 C2285862 C2530944 C3340133 C1305482 C3340134 C1434596 C3340135 C1434598 C3340136 C2285031 C3340137 C2285771
Cikkszám FW
KN12-B 12 mm KN12-B-PP 12 mm KN16-B 16 mm KN16-B-PP 16 mm KN20-B 20 mm KN20-B-PP 20 mm KN25-B 25 mm KN25-B-PP 25 mm KN30-B 30 mm KN30-B-PP 30 mm KN40-B 40 mm KN40-B-PP 40 mm KN50-B 50 mm KN50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Alap dinamikus terhelés
870 N 870 N 1040 N 1040 N 1830 N 1830 N 3250 N 3250 N 3950 N 3950 N 6700 N 6700 N 9800 N 9800 N
Alap statikus terhelés
740 N 740 N 910 N 910 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 3650 N 3650 N 5600 N 5600 N 8300 N 8300 N
Egységár €
36,43 29,75 29,70 33,04 50,04 36,82 65,45 49,02 74,91 57,64 95,97 71,23
125,74 127,97
D
FW
Lineáris Technika
Lineáris golyóscsapágyak, KNO..-B, KNO..-B-PP
Lineáris golyóscsapágyak KNO..-B, zárt kialakítás, kenőnyílással, szabályozható szöggel
Lineáris golyóscsapágyak KNO..-B-PP, nyitott kialakítás, mindegyik oldalon tömített, kenőnyílással; szabályozható szöggel
L
Rendelési Kód
C2284462 C2284184 C2291538 C2284226 C3340138 C2284426 C3340139 C2284427 C2285032 C2285033 C3340140 C2285034 C2291676 C2285772
Cikkszám FW
KNO12-B 12 mm KNO12-B-PP 12 mm KNO16-B 16 mm KNO16-B-PP 16 mm KNO20-B 20 mm KNO20-B-PP 20 mm KNO25-B 25 mm KNO25-B-PP 25 mm KNO30-B 30 mm KNO30-B-PP 30 mm KNO40-B 40 mm KNO40-B-PP 40 mm KNO50-B 50 mm KNO50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Egységár Alap dinamikus terhelés Alap statikus terhelés €
840 N 640 N 29,84 840 N 640 N 36,78 1000 N 910 N 37,97 1000 N 910 N 54,90 1740 N 1240 N 63,18 1740 N 1240 N 52,04 3100 N 2260 N 81,05 3100 N 2260 N 65,29 3750 N 2850 N 65,08 3750 N 2850 N 72,87 6300 N 4350 N 130,56 6300 N 4350 N 100,59 9300 N 6500 N 145,30 9300 N 6500 N 144,57
FW D
1
Lineáris golyóscsapágyak, KS
Lineáris golyóscsapágyak, KS, mindkét oldalon tömített hézaggal
Rendelési Kód
C1434717 C1434719 C1434721 C1434723 C1434725 C1434727 C1434729
Cikkszám FW
KS12 12 mm KS16 16 mm KS20 20 mm KS25 25 mm KS30 30 mm KS40 40 mm KS50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Egységár L €
32 mm 31,62 36 mm 39,38 45 mm 41,24 58 mm 48,10 68 mm 72,01 80 mm 78,93 100 mm 103,70
D FW
L
2
www.brammer.biz
157
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
109678 109676
109670