Page 168 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 168
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
LBBR Kompakt sorozat
Rendelési Kód
C2286100
C2279176
C2827352
C2279410
C1627783
C1627776
C1435767
C1435770
C1435772
C1305716
C1305717
C1305718
C1435786
C1435790
Cikkszám
LBBR3-2LS (CAS4)
LBBR4-2LS (CAS4)
LBBR5-2LS (CAS4)
LBBR6A-2LS
LBBR8-2LS
LBBR10-2LS
LBBR12-2LS
LBBR14-2LS
LBBR16-2LS
LBBR20-2LS
LBBR25-2LS
LBBR30-2LS
LBBR40-2LS
LBBR50-2LS
Belső átmérő
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Külső átmérő (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
teljes hossz
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
teljes hossz
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
teljes hossz
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Egységár €
127,05
138,60
98,41
15,44
14,13
15,06
18,35
18,80
20,20
22,20
26,41
31,55
39,81
48,37
Egységár €
164,64
170,02
111,57
19,55
15,65
20,14
24,07
22,20
24,43
26,08
35,43
35,17
56,56
73,24
Egységár €
160,42
172,04
127,85
20,96
16,69
21,18
25,94
23,40
24,67
32,79
37,11
42,28
62,59
77,40
LBBR/HV6 Korrózióálló kompakt sorozat
LBBR../HV6 tömítés nélkül
LBBR..-2LS/HV6 két tömítéssel
** Tömítések nélkül, 4 db-os csomagban (3, 4, 5 mm tengelyátmérő esetén)
Rendelési Kód
C2276984
C3738042
C3738050
C2278108
C1435796
C1435766
C2275518
C2843620
C3738028
C1435776
C1435779
C1435783
C2275365
C3738049
Cikkszám
LBBR3/HV6 (CAS4)
LBBR4/HV6 (CAS4)
LBBR5/HV6 (CAS4)
LBBR6A/HV6
LBBR8/HV6
LBBR10/HV6
LBBR12/HV6
LBBR14/HV6
LBBR16/HV6
LBBR20/HV6
LBBR25/HV6
LBBR30/HV6
LBBR40/HV6
LBBR50/HV6
Belső átmérő
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Külső átmérő (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
LBBR/HV6 Korrózióálló kompakt sorozat
2
LBBR../HV6 tömítés nélkül
LBBR..-2LS/HV6 két tömítéssel
** Tömítések nélkül, 4 db-os csomagban (3, 4, 5 mm tengelyátmérő esetén)
Rendelési Kód
C3738032
C3738037
C3738043
C1435793
C1435795
C1435765
C2280893
C1435771
C1435773
C1435775
C1435778
C2282892
C1435787
C3739984
Cikkszám
LBBR3-2LS/HV6 (CAS4)
LBBR4-2LS/HV6 (CAS4)
LBBR5-2LS/HV6(CAS4)
LBBR6A-2LS/HV6
LBBR8-2LS/HV6
LBBR10-2LS/HV6
LBBR12-2LS/HV6
LBBR14-2LS/HV6
LBBR16-2LS/HV6
LBBR20-2LS/HV6
LBBR25-2LS/HV6
LBBR30-2LS/HV6
LBBR40-2LS/HV6
LBBR50-2LS/HV6
Belső átmérő
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Külső átmérő (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
156
www.brammer.biz
Lineáris Technika
62900 62841 62898