Page 167 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 167
Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeték
Lineáris golyóscsapágyak KH, KH..-PP
Lineáris golyóscsapágyak KH, védőanyaggal, nem tömített, kenőnyílással
Lineáris golyóscsapágyak KH..-PP, gyári kenéssel, mindkét oldalon tömített, kenőnyílással
L
Rendelési Kód
C6151117 C1434552 C6151118 C1434554 C4377061 C1434556 C6151119 C1305216 C6151120 C1434563 C3739508 C2280221 C6151121 C1305220 C6151122 C1434578 C3739537 C1434582 C3739554 C1434586 C3739580 C2280226
Cikkszám FW
KH06 6 mm KH06-PP 6 mm KH08 8 mm KH08-PP 8 mm KH10 10 mm KH10-PP 10 mm KH12 12 mm KH12-PP 12 mm KH14 14 mm KH14-PP 14 mm KH16 16 mm KH16-PP 16 mm KH20 20 mm KH20-PP 20 mm KH25 25 mm KH25-PP 25 mm KH30 30 mm KH30-PP 30 mm KH40 40 mm KH40-PP 40 mm KH50 50 mm KH50-PP 50 mm
D
12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm
L
22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm
Alap dinamikus terhelés
390 N 390 N 475 N 475 N 590 N 590 N 800 N 800 N 830 N 830 N 1060 N 1060 N 1170 N 1170 N 2420 N 2420 N 3300 N 3300 N 5300 N 5300 N 6800 N 6800 N
Alap statikus terhelés
340 N 340 N 400 N 400 N 520 N 520 N 740 N 740 N 760 N 760 N 910 N 910 N 1010 N 1010 N 2130 N 2130 N 3100 N 3100 N 4950 N 4950 N 7000 N 7000 N
Egységár €
*** 12,66 *** 12,91 16,05 13,65 *** 13,35 *** 15,41 *** 16,28 *** 16,76 *** 25,35 *** 30,50 *** 35,16 *** 43,69
D FW
Lineáris Technika
LBBR Kompakt sorozat
LBBR ... tömítés nélkül
LBBR -LS egy tömítéssel
LBBR -2LS két tömítéssel
** Tömítés nélkül, 4 db-os csomagban (3, 4, 5 mm tengelyátmérő esetén)
2
Rendelési Kód
C2275986 C2275984 C2277796 C1627782 C1435794 C1435764 C1627777 C1435769 C1627778 C1435774 C1435777 C1627779 C1627780 C2281442
Cikkszám
LBBR3 (CAS4) LBBR4 (CAS4) LBBR5 (CAS4) LBBR6A LBBR8 LBBR10 LBBR12 LBBR14 LBBR16 LBBR20 LBBR25 LBBR30 LBBR40 LBBR50
Belső átmérő
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Külső átmérő (D;Dg)
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm 28 mm 35 mm 40 mm 52 mm 62 mm
teljes hossz
10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Egységár €
122,50 131,00 112,33
14,12 13,25 13,01 16,50 15,72 18,51 20,30 23,68 25,39 36,63 40,64
www.brammer.biz
155
A képek kizárólag tájékoztató jelleg ek
62840 109665