Page 166 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 166
Költségmegtakarítások
- Lineáris technika
Iparág: Gyógyszeripar
Probléma
Egy spanyolországi gyógyszergyártónak pontosan kellett megmérnie a steril csomagolású termékeket. Ha eltérés volt a standard tömegtől, a teljes sorozatot vissza kellett utasítani. Amikor az ügyfél a visszautasítási mérték 20%-os növekedését észlelte az egyik gyártósornál, szerette volna kideríteni ennek okát.
Megoldás
A Brammer alaposan megvizsgálta a berendezést és kiderítette, hogy a legnagyobb gondot az OEM golyóscsapágyak hiánya okozza. Eredményként a Brammer azt javasolta, hogy váltsanak Schaeffer csapágyakra a vezetőtengelyek esetében, beszerezve azt harmadik beszállítótól.
Eredmény
Az átállást követően már több mint 100 csomagot gyártottak le és a visszautasítások mértéke felére csökkent, ami javította a gyártási hatékonyságot és 19 000 eurónak megfelelő költségmegtakarítást eredményezett.
Hívja a legközelebbi Brammer telephelyet további megtakarítási lehetőségekkel kapcsolatban!
154
www.brammer.biz
Megtakarítás
€19,900