Page 160 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 160
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
EP®43TM csapágypersely
PPS+PTFE8+Aramid tartalmú masszív polimer csapágyanyag rendkívül alacsony súrlódás, kenésmentes üzemre optimalizálva. Jó kémiai ellenállóképesség és kiváló mérettartás. Az EP®43TM különféle alkalmazásoknál használható, beleértve az anyagmozgatást, az ipari és háztartási gépeket. Szabványos csapágyperselyek és peremes csapágyperselyek széles választékában kapható. Rendelésre egyedi alakban is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Jó
Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Nagyon Jó
techn.folyadék kenés = Jó, ellenálloképesség vizsgálatot követően
Porkohászati bronz csapágypersely
Az olajjal impregnált BP25 porkohászati bronz karbantartásmentes csapágyanyag általános gépészeti alkalmazásokhoz. Optimális teljesítményt ad viszonylag kis terhelés és nagy sebesség mellett. Szabványos csapágyperselyek és peremes csapágyperselyek széles választékában kapható. Rendelésre egyedi alakban is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Jó (olajjal impregnált)
Olajkenés = Jó (járulékos olajjal impregnált) Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = nem megfelelő
techn.folyadék kenés = nem megfelelő
Maximális statikus terhelés p
83
Maximális csúszási sebesség szárazon v
1
Maximális pv tényező , AH/AC=5 esetében
0,22
Maximális pv tényező, AH/AC=10 esetében
0,9
Maximális pv tényező, AH/AC=20 esetében
3,59
Maximális hőmérséklet T max
+240
Minimális hőmérséklet T min
-40
Súrlódási együttható f, szárazon
0.11 - 0.20
Tengely felületi minőség Ra
0,5 ± 0,3 μm
Tengely keménység
>200
Maximális statikus terhelés p
10
Maximális dinamikus terhelés p
5
Maximális csúszási sebesség olaj impregnálással v
10
Maximális pv tényező olaj impregnálásnál
10
Maximális hőmérséklet T max
+90
Minimális hőmérséklet T min
-5
Súrlódási együttható f, olaj impregnálásnál
0.08 - 0.12
Tengely felületi minőség Ra
x
Tengely keménység
>350
Rendelési Kód
C6142243
C6142245
C6142246
C6142247
C6142248
C6142249
C6142250
C6142251
C6142252
C6142253
C6142254
C6142255
C6142256
C6142257
C6142258
C6142259
C6142260
C6142261
C6142262
C6142263
C6142264
C6142265
C6142266
C6142267
C2842611
C6142268
Része Szám
0806EP43
0808EP43
0810EP43
0812EP43
0815EP43
1004EP43
1006EP43
1008EP43
1010EP43
1015EP43
1020EP43
1210EP43
1212EP43
1215EP43
1220EP43
1415EP43
1420EP43
1425EP43
1515EP43
1520EP43
1525EP43
2015EP43
2020EP43
2030EP43
2515EP43
2520EP43
Belső átmérő
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Külső átmérő (Do)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
Egységár Szélesség B €
6 mm
*** Rendelési
Külső átmérő (Do)
8 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
26 mm
32 mm
36 mm
38 mm
50 mm
56 mm
60 mm
Egységár Szélesség B €
8 mm 0,82
8 mm ***
6 mm 0,71
12 mm ***
8 mm ***
16 mm ***
16 mm ***
10 mm ***
12 mm ***
20 mm ***
14 mm ***
22 mm ***
16 mm ***
20 mm ***
16 mm ***
20 mm ***
22 mm ***
28 mm ***
25 mm ***
20 mm ***
25 mm ***
36 mm ***
30 mm ***
25 mm ***
28 mm ***
50 mm ***
1
8 mm ***
Kód
Része Szám
040808BP25
050808BP25
060906BP25
061212BP25
081208BP25
081216BP25
101416BP25
101610BP25
121612BP25
121620BP25
141814BP25
142022BP25
151916BP25
151920BP25
162016BP25
162020BP25
182222BP25
182228BP25
202425BP25
202620BP25
253225BP25
283636BP25
303830BP25
405025BP25
455628BP25
506050BP25
Belső átmérő
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
28 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
10 mm
12 mm
15 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
20 mm
*** C0049012 *** C0046267 *** C0047426 *** C0048664 *** C0052681 *** C0050157 *** C0052690 *** C0050188 *** C0050708 *** C0052702 *** C0046083 *** C0052714 *** C0050186 *** C0052716 *** C0048509 *** C0040040 *** C0052726 *** C0052727 *** C0052734 *** C0050073 *** C0052751 *** C0052758
1,51 C0046270 *** C0036227 C0052780
C0050406
148
www.brammer.biz
Csapágyak
63450
63451